ホンダ スーパーカブ110 PRO [110cc] 2009-11年式 ランプ・電球類 M&H製

JA07 Fバスケット、Rキャリア

ホンダ スーパーカブ110 PRO [110cc] 2009-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JA07 原動機型式 JA07E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA07 - 3000001 ~ 排気量 109
タイヤ
70/100 - 14 37P WT 80/100 - 14 49P WT
バッテリー YTZ7S(横置) 全長 1,845
スプロケット
14 30 二次減速比 2.142
プラグ
CPR6EA-9S 本数 1
全幅 715
チェーン
サイズ 420 リンク数 96 備考
全高 1,045
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 104
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.800 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2011 JA07 3000001 ~ STD・グリップヒータ付(JA07-3080001-)
2009/10月
スーパーカブ110をベースとしビジネス機能強化。(日本郵便の郵便配達用にも採用)。
大型フロントバスケットと大型リアキャリアを標準装備。
前後タイヤ小径化(17インチ→14インチ)。
専用設計テレスコピックフォークとリアショック(ストローク14mm延長)。
ヘッドライトとFウィンカーをバスケット前部に設置。
新設計Fフェンダーとレッグシールド、など。
カラー設定
・コスタブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

13件中 1件~13件

並び替え:

1. 2輪車用ヘッド球 T19 12V(ダブル球) M&H

販売価格(税別) 489 税込538
0営業日後以内
M&H 2輪車用ヘッド球 T19 12V(ダブル球) 1個
レビュー: 4.66(74)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 適合 タイプ
1P2015 1個 30/30 ヘッド球 クリア ダブル球

2. GGレンズバルブヘッド球 T19 12V(ダブル球) M&H

販売価格(税別) 579 税込637
3営業日後以内
M&H GGレンズバルブヘッド球 T19 12V(ダブル球) 1個
レビュー: 4.17(6)

【特長】レンズ効果で被視認性アップ!。電球先端部に集光レンズ加工を施し、正面方向への照射を鋭い発光とすることで、前方へのアピール度、被視認性をアップさせました。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
GG2015 1個 T19 12 30/30 クリア

3. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V M&H

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
0営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V 1個
レビュー: 4.88(26)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電力(W) 定格電圧(V)
4B2C 1個 原付・スクーター、オフ車など B2クリア 30/30 12

4. 2輪車用スタンダードハロゲン PH7 12V M&H

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
0営業日後以内
M&H 2輪車用スタンダードハロゲン PH7 12V 1個
レビュー: 4.67(9)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電力(W) 定格電圧(V)
4C 1個 原付・スクーター、オフ車など クリア 30/30 12

5. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V M&H

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
3営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V 1個
レビュー: 3.33(3)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電力(W) 定格電圧(V)
4WS 1個 原付・スクーター、オフ車など B2ホワイトサファイア 30/30 12

6. S2イエローマックス80’s M&H

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
3営業日後以内
M&H S2イエローマックス80’s 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】80年代から90年代に流行ったイエローキャップのハロゲンをコーティングバルブで現代に甦らせました!しかも黄色さは昔よりもパワーアップ!。旧車の特権、圧倒的存在感の最強イエローで現行車に差をつけろ!

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格 品名 明るさ(W) 色温度(K)
4 YM 1個 12V 30/30W PH7 50/50クラス 2300

7. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V M&H

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電力(W) 定格電圧(V)
4SC 1個 原付・スクーター、オフ車など S2スーパークリア 30/30 12

8. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V M&H

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
3営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V 1個
レビュー: 4.33(3)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 明るさ(W)
4VN 1個 S2イエローヴィーナス 30/30 12 50/50クラス

9. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V M&H

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
3営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V 1個
レビュー: 4.00(4)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電力(W) 定格電圧(V)
4GH 1個 原付・スクーター、オフ車など S2ホワイトゴースト 30/30 12

10. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V M&H

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
5営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 電圧(V) 主な適合車種
4RB 1個 B2レインボー PH7 12 コレダスポーツ50 1996-2000年式:Hi/Lowに適合

11. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V M&H

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
3営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 明るさ(W) タイプ
4S6K 1個 S2スーパーゴースト6000 30/30 50/50クラス PH7

12. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V M&H

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
5営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 電圧(V)
4SS 1個 B2ホワイトステルス PH7 12

13. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V M&H

販売価格(税別)    
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 電圧(V) 主な適合車種
4XS 1個 キセノンブルーサタン PH7 12 コレダスポーツ50 1996-2000年式:Hi/Lowに適合

戻る ページ 1 次へ