ホンダ PCX150 [150cc] 2012-13年式 ランプ・電球類 TAKEGAWA(武川)製

KF12 国内モデル eSP PGM-FI ■STD

ホンダ PCX150 [150cc] 2012-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-KF12 原動機型式 KF12E 4st単気筒 水冷
フレームNo KF12 - 1000001 ~ 排気量 152
タイヤ
90/90 - 14 46P TL 100/90 - 14 51P TL
バッテリー YTZ7S(横置) 全長 1,915
スプロケット
二次減速比 3.384
プラグ
CPR7EA-9 本数 1
全幅 740
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 129
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,770
ブレーキ前 1000 ブレーキ後 備考 ブレーキ後:レバーから連動ユニット迄425
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ HS5
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2012 KF12 1000001 ~ STD
2012/6月(タイ生産)
PCXをベースとし、eSP150cc水冷4stOHC単気筒。
触媒採用、排出ガス規制適合。
コンビブレーキ(前後輪連動ブレーキ)標準装備。ウィンカー一体型デュアルハロゲンヘッドライト、など。
カラー設定
・パールヒマラヤズホワイト
・ミレニアムレッド
2013 ~ 2013 KF12 1100001 ~ 2013/1月 カラー追加
・マットガンパウダーブラックメタリック
2013 ~ 2013 KF12 1200001 ~ 価格変更

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ハイパーLEDウインカーバルブキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ハイパーLEDウインカーバルブキット 1個
レビュー: 5.00(2)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0098 1個

2. ヘッドライトコントローラー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ヘッドライトコントローラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0099 1個

3. ライセンスプレートステーセット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ライセンスプレートステーセット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0357 1個

4. LEDテールランプキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) LEDテールランプキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルテールランプユニットと同形状のLEDクリアテールランプキットです。ユニットの交換だけのボルトオンで取付でき、高輝度レッドLEDバルブがリアビューを美しく演出します。LED化により、鮮やかでレスポンスの良い発光が得られるだけでなく、消費電力もノーマルバルブ比で約10分の1以下に抑えることが出来る為、アイドリングストップ時などにバッテリーへ掛かる負担を軽減することができます。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
05-08-0068 1個 PCX(JF28-1000001-)

5. T10 ウエッジ (12V/ホワイト) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) T10 ウエッジ (12V/ホワイト) 1セット(2個)
レビュー: 5.00(1)

【特長】Tウェッジノーマルバルブと互換性を持つ、LEDバルブです。電球からの交換により省電力化し、電装系の負荷を軽減します。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合車種
05-08-0283 1セット(2個) PCX・PCX150・CBR250R・Ninja400R 汎用

戻る ページ 1 次へ