ホンダ GROM [125cc] 2013-15年式 ランプ・電球類 TAKEGAWA(武川)製
JC61 国内モデル 前期型 PGM-FI
ホンダ GROM [125cc] 2013-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2013 ~ 2013 | JC61 1000001 ~ 1099999 | 2013/6月 空冷4stOHC単気筒。 新設計スチール製ものバックボーンフレーム採用。 ワイドサイズF/R12インチタイヤ、倒立Fォーク、前後ディスクブレーキ装備。 タンデム走行対応ロングシート。LEDテールランプ採用、液晶デジタルメーター(ピードメータ/タコメータ/オドメータ/燃料計、時計)採用、など。 カラー設定 ・パールクィーンビーイエロー ・アステロイドブラックメタリック ・パールバレンタインレッド |
| 2014 ~ 2014 | JC61 1100001 ~ 1199999 | 2014/4月 マイナーチェンジ ホイール、前後ブレーキキャリパー、サイドカバーガーニッシュをゴールドに変更。 車体色同色のシートカウル、ヘッドライトステーに変更。 カラー追加 ・パールヒマラヤズホワイト(新色) ・アステロイドブラックメタリック(継続) ・パールバレンタインレッド(継続) |
| 2015 ~ 2015 | JC61 1200001 ~ 1299999 | 2015/3月 カラー変更 サイドカバー、Rカウルをマットブラック塗装。ウイングマークをレッドに変更、GROMロゴ拡大(サイドカバー)。 カラー設定 ・マリゴールドイエロー(新色) ・パールヒマラヤズホワイト(継続) ・アステロイドブラックメタリック(継続) ※パールバレンタインレッドは廃色 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】GROM(JC61/75/92)・MSX125/SF・モンキー125(JB02)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0573 | 1セット |
【用途】GROM(JC61/75/92)・MSX125/SF・モンキー125(JB02)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0619 | 1個 |
【特長】流線型ボディーの小柄なストリームラインウインカーを採用したウインカーセットです。大型のノーマルウインカーから小柄なストリームラインウインカーに変更することで、フロント、リア周りをスタイリッシュにまとめることが出来ます。フロントウインカーはダブル球仕様になっている為、ノーマル同様の点灯方式でご使用頂けます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 05-08-0304 | 1セット | GROM(13 JC61-1000001-/国内) |
【特長】流線型ボディーの小柄なストリームラインウインカーを採用したウインカーセットです。大型のノーマルウインカーから小柄なストリームラインウインカーに変更することで、フロント、リア周りをスタイリッシュにまとめることが出来ます。フロントウインカーはダブル球仕様になっている為、ノーマル同様の点灯方式でご使用頂けます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 05-08-0305 | 1セット | GROM(13 JC61-1000001-/国内) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0405 | 1セット(4個) |
【特長】2輪車用に最適化されたメーカーオリジナルLEDヘッドライトキットです。LEDにより、省電力化を実現!!更にメーカー独自の回路調整を採用することで、。ハロゲンバルブを大幅に上回る長寿命を達成!!。安心の1年保証。。高性能LEDチップを採用。色温度を6000K に設定することで、よりスタイリッシュな発光色となりました。。熱対策として小型電動ファンを内蔵。ヒートシンク部に小型電動ファンを内蔵することで、LEDチップを効果的に冷却することが出来ます。。Lo / Hiの照射範囲切替が可能。H4及びHS1ハロゲンバルブのフィラメント位置に近くなるように工夫されたLED配置により、。ハロゲンバルブ同様にLo/Hi照射範囲切替を可能としております。。省電力ながら、一般的なハロゲンバルブよりも高輝度を誇ります。。ハロゲンバルブより長寿命を誇るLED チップにより、安心の1年間保証を実現しました。対象車両 / メーカー同時装着可能パーツ。。対象:H4及びHS1ヘッドライトバルブ車への装着が可能です。H4及びHS1ヘッドライトバルブ車であってもヘッドライトケース形状等により、取付け出来ない車両があります。。メーカー取付け確認済み車両。CBR250R・XR250 Motard・CBR125R。GROM(JC61-1000001~1299999)・MSX125。LEAD125(JF45)・Dio110(JF31)(JF58)。スーパーカブ50(FI)(AA04)・スーパーカブ110(JA10)。Dunk(AF74)・TACT(AF58)・ジョルノ(AF77)。WR250X(DG15J)・マジェスティS(SG28J)。トリシティ125(SE82J)・シグナスX(SE12J)。シグナスX(SE44J)28S1~28S9。シグナスX(SE44J)1YP1・1YP2。BW'S125(5S9)・アドレス110(CE47A)。Z125 PRO(BR125H-A02621~)。。上記取付け確認済み車両であっても、ヘッドライトが交流点灯の車両ではアイドリング時、Hiビームにすると若干光がちらつく車両があります。 (交流点灯車:キーONでヘッドライトが点灯しない車両)。又、装着する際に配線加工等は必要ありませんが、ラバーブーツやヘッドライトユニット等に一部加工の必要な車両があります。。メーカー同時装着可能パーツ。メーカー製各種メーター、FIコン/FIコン2、ヘッドライトコントローラーとの同時装着が可能です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 05-08-0417 | 1セット | シグナスX SR 2013-2015年式:1YP2に適合 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0508 | 1セット(2個) |
戻る ページ 1 次へ