ホンダ PCX [125cc] 2014-17年式 ランプ・電球類 TAKEGAWA(武川)製

JF56 国内モデル(ベトナム生産)eSP PGM-FI ■STD・Special Edition

ホンダ PCX [125cc] 2014-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JF56 原動機型式 JF56E 4st単気筒 水冷
フレームNo JF56 - 1000001 ~ 排気量 124
タイヤ
前 90/90 - 14 46P TL 後 100/90 - 14 51P TL
バッテリー GTZ8V(横置) 全長 1,930
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
CPR7EA-9 本数 1
全幅 740
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,100
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 130
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 ブレーキ後:レバーから連動ユニット迄425
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
122±2.5
レベル
(mm)
75
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.800 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 JF56 1000001 ~ STD
2014/4月 フルモデルチェンジ
水冷4stOHC単気筒。
全灯火器にLED採用、新設計F/Rカウル採用、バックレスト一体型の新形状シート採用、など。
カラー設定
・キャンディーノーブルレッド
・ポセイドンブラックメタリック
・パールジャスミンホワイト
2015 ~ 2015 JF56 1000001 ~ STD
2015/5月 カラー追加
・マットテクノシルバーメタリック(新色)
・パールジャスミンホワイト(継続)
・ポセイドンブラックメタリック(継続)
・キャンディーノーブルレッド(継続)
2016 ~ 2016 JF56 1100001 ~ STD
2016/2月 カラー変更
・パールダークアッシュブルー(新色)
・マットテクノシルバーメタリック(継続)
・パールジャスミンホワイト(継続)
・ポセイドンブラックメタリック(継続)
2017 ~ 2017 JF56 1200001 ~ STD
2017/2月
カラー変更
・キャンディーロージーレッド(ツートン)
・クリッパーイエロー
・パールダークアッシュブルー
・パールジャスミンホワイト
・ポセイドンブラックメタリック
・ポセイドンブラックメタリック(ツートン)
2016 ~ 2016 JF56 1250001 ~ Special Edition(受注生産)
2016/4月
スポーティーなイメージの特別カラー採用。
フロントカバーからボディーカバー、グラブレールにかけてレッドストライプ採用。他随所にレッドカラー採用。
・パールジャスミンホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ライセンスプレートステーセット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥6,998 税込¥7,698
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ライセンスプレートステーセット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0357 1個

戻る ページ 1 次へ