ホンダ ベンリィ/プロ [50cc] 2018-25年式 ランプ・電球類 TAKEGAWA(武川)製

AA05 eSP ■(STD)MW501WHJ ・(プロ)MW502WHJ ナックルバイザー、大型Fバスケット、Rキャリア、フットブレーキ(ブレーキロック機構付)

ホンダ ベンリィ/プロ [50cc] 2018-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BH-AA05 原動機型式 AA05E 4st単気筒 水冷
フレームNo AA05 - 1100001 ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 12 44J TL 110/90 - 10 61J TL
バッテリー YTZ6V 全長 1,830
スプロケット
二次減速比 4
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 690
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,035
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 110
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.640 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2025 AA05 1100001 ~ STD(全長1830×幅690×高1035×110kg)
2017/11月 マイナーチェンジ(中国生産)
平成28年国内排出ガス規制対応。(車載故障診断装置装着)
水冷4steSPエンジン搭載。
コンビブレーキ(前後輪連動ブレーキシステム)、リアブレーキロック機構採用。
ACGスターター採用、アクセサリーソケット装備、など。
ハロゲンマルチリフレクターヘッドライト採用、シャッター付きキーシリンダー、キーロック付ヘルメットホルダー、スピードメーターと燃料計、インナーポケットとフロントフック(最大1kg)。
カラー設定
・ロスホワイト
2018 ~ 2025 AA05 1100001 ~ プロ(全長1845×幅755×高1035×114kg)
大型Fバスケット、大型Rキャリア装備、フットブレーキ(ブレーキロック機構付)、ナックルバイザー装備モデル
2017/11月 マイナーチェンジ(中国生産)
平成28年国内排出ガス規制対応。(車載故障診断装置装着)
水冷4steSPエンジン搭載。
ACGスターター採用、アクセサリーソケット装備、手元灯としても使えるポジションランプ新採用、など。
ハロゲンマルチリフレクターヘッドライト採用、シャッター付きキーシリンダー、キーロック付ヘルメットホルダー、スピードメーターと燃料計、インナーポケットとフロントフック(最大1kg)。
カラー設定
・ロスホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. G18 BA15S 12V10W クリアバルブ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 469 税込516
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) G18 BA15S 12V10W クリアバルブ 1セット(3個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。汎用タイプにはバルブが付属しませんので、必要なタイプをお選び下さい。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合車種
00-05-0120 1セット(3個) KSR110 2013-2013年式:F/Rウィンカーに適合

戻る ページ 1 次へ