ホンダ スーパーカブ110 [110cc] 2022-26年式 ランプ・電球類 TAKEGAWA(武川)製

JA59 (国内生産)■モデル名:(STD)C110JN/JS ・(HELLO KITTY)C110JS-3J キャスト、チューブレス

ホンダ スーパーカブ110 [110cc] 2022-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-JA59 原動機型式 JA59E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA59 - 1000001 ~ 排気量 109
タイヤ
70/90 - 17 38P TL 80/90 - 17 50P TL
バッテリー GTZ4V(横置) 全長 1,860
スプロケット
14 35 二次減速比 2.500
プラグ
CPR8EA-9S 本数 1
全幅 705
チェーン
サイズ 428 リンク数 100 備考
全高 1,040
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 101
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.800 L
フィルタ
交換時
0.850 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2025 JA59 1000001 ~ 2022/4月 モデルチェンジ
空冷4stOHC単気筒。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。型式変更(2BJ→8BJ)。
Fディスクブレーキ標準装備、フロントのみに作用するABS採用。
前後キャストホイール、チューブレスタイヤ採用。
IRC (F)NF63BY、(R)NR78Y。
メーター内にギアポジション、時計、平均燃費など表示機能追加。
カラー設定
・グリントウェーブブルーメタリック(B-197M)
・パールフラッシュイエロー(Y-163P)
・バージンベージュ(YR-211)
・タスマニアグリーンメタリック(G-142M)
・クラシカルホワイト(NH-388)
2024 ~ 2025 JA59 1100001 ~ 2023/12月
カラー変更
・フレアオレンジメタリック(新色)(YR-368M)
・グリントウェーブブルーメタリック(B-197M)
・タスマニアグリーンメタリック(G-142M)
・バージンベージュ(YR-211)
・クラシカルホワイト(NH-388)
2025 ~ 2025 JA59 1200001 ~ HELLO KITTY
2024/12月(期間限定)
車体随所にハローキティのロゴやキャラクターをあしらい特別感を演出。
カラー設定
・マグナレッド(R-201)
2026 ~ 2026 JA59 1300001 ~ 2025/12月
価格改定
カラー変更
・グリントウェーブブルーメタリック(B-197M)
・タスマニアグリーンメタリック(G-142M)
・バージンベージュ(YR-211)
・クラシカルホワイト(NH-388)

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. G18 BA15S 12V10W クリアバルブ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 469 税込516
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) G18 BA15S 12V10W クリアバルブ 1セット(3個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。汎用タイプにはバルブが付属しませんので、必要なタイプをお選び下さい。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合車種
00-05-0120 1セット(3個) KSR110 2013-2013年式:F/Rウィンカーに適合

2. ブレイズウインカー(クリアレンズ/2個1セット) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 5,698 税込6,268
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ブレイズウインカー(クリアレンズ/2個1セット) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0440 1個

3. ブレイズウインカー(オレンジレンズ/2個1セット) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 5,698 税込6,268
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ブレイズウインカー(オレンジレンズ/2個1セット) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0441 1個

4. ブレイズウインカー(スモークレンズ/2個1セット) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 5,698 税込6,268
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ブレイズウインカー(スモークレンズ/2個1セット) 1個
レビュー: 5.00(1)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0442 1個

5. スモークテールレンズキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スモークテールレンズキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カブ110(JA44-12~)クロスカブ110(JA45-12~)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0604 1セット

6. LEDフォグランプキット3.0(950)(1個入) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) LEDフォグランプキット3.0(950)(1個入) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スーパーカブ50(AA09)/110(JA44・59)(1個入)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0648 1個

7. LEDフォグランプキット3.0(950)(2個入) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 20,980 税込23,078
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) LEDフォグランプキット3.0(950)(2個入) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スーパーカブ50(AA09)/110(JA44・59)(2個入)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0649 1個

8. LEDフォグランプキット(1個入) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) LEDフォグランプキット(1個入) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スーパーカブ50(AA09)/110(JA44・59)(1個入)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0652 1個

9. LEDフォグランプキット(2個入) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) LEDフォグランプキット(2個入) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スーパーカブ50(AA09)/110(JA44・59)(2個入)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0653 1個

戻る ページ 1 次へ