ホンダ CL250 [250cc] 2023-26年式 ランプ・電球類 TAKEGAWA(武川)製

MC57 国内モデル(タイ生産) ■(STD)CL250AP/AS ・(E-Clutch)

ホンダ CL250 [250cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-MC57 原動機型式 MC57E 4st単気筒 水冷
フレームNo MC57 - 1000001 ~ 排気量 249
タイヤ
110/80 R 19 59H TL 150/70 R 17 69H TL
バッテリー YTZ8V/FTZ8V(横置) 全長 2,175
スプロケット
14 37 二次減速比 2.642
プラグ
SIMR8A9 本数 1
全幅 830
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考 標準110Link(DID520VF2-120ZB/RK520MOZX-120LJFZ)
全高 1,135
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 172
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,000 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:930/920
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.400 L
フィルタ
交換時
1.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 MC57 ~ E-Clutch
二輪車用有段式マニュアルトランスミッションのクラッチコントロールを自動制御。
2025/10月 タイプ設定
カラー設定
・パールダスクイエロー
・マットガンパウダーブラックメタリック
2026 ~ 2026 MC57 ~ STD
2025/10月 マイナーチェンジ
メインステップ形状変更、シート内部素材変更。メーター構造見直し。
カラー設定
・パールカデットグレー
2023 ~ 2025 MC57 1000001 ~ STD
2023/5月 スクランブラースタイル
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。
エマージェンシーストップシグナル採用。
φ175mmのアウターレンズ内4つの直射式LEDヘッドライト。
薄型楕円形状ユニットLEDテールランプ。
カラー設定
・パールヒマラヤズホワイト(NH-A87P)
・キャンディーエナジーオレンジ(YR-249C)
・パールカデットグレー(NH-B95P)

CL250AS-J/A3S-J MC57-1100001-

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. LEDフォグランプキット3.0(950)(2個入) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) LEDフォグランプキット3.0(950)(2個入) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レブル250(MC49)/CL250(MC57)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0589 1セット

2. LEDフォグランプキット3.0(950)(2個入) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) LEDフォグランプキット3.0(950)(2個入) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レブル250(MC49)/CL250(レッグバンパー装着車)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0591 1セット

3. LEDテールランプキット(スモークレンズ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) LEDテールランプキット(スモークレンズ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】レブル250(MC49-12~)レブル500(PC60-12~)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0601 1個

4. LEDウインカーユニット(スモークレンズ/4個1セット) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) LEDウインカーユニット(スモークレンズ/4個1セット) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レブル250/500 CL250/500

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0602 1セット

5. LEDフォグランプキット(カットライン/15W)(2個入) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) LEDフォグランプキット(カットライン/15W)(2個入) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】レブル250・500/CL250・500

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0614 1個

6. LEDフォグランプキット(カットライン/15W)(2個入) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) LEDフォグランプキット(カットライン/15W)(2個入) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】レブル250/CL250(メーカー製レッグバンパー装着車用)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0625 1個

7. ヘッドライトガード(ブラック) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ヘッドライトガード(ブラック) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レブル250/500(MC49-120~)(PC60-120~)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
09-09-0086 1セット

戻る ページ 1 次へ