ホンダ NSR250R [250cc] 1987-87年式 ランプ・電球類 TAKEGAWA(武川)製

MC16 ■モデル名:NSR250RG

ホンダ NSR250R [250cc] 1987-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC16 原動機型式 MC16E 2stV型2気筒 水冷
フレームNo MC16 - 1000033 ~ 1020966 排気量 249
タイヤ
100/80 - 17 52H TL 130/70 - 18 63H TL
バッテリー FT4L-BS 全長 2,035
スプロケット
15 42 二次減速比 2.800
プラグ
B9ECS 本数 2
全幅 705
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,105
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 141
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯110+♯115
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
383
レベル
(mm)
108
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1987 MC16 1000033 ~ 1020966 1986/10月 フルカウルレーサーレプリカ
水冷2サイクルケースリードバルブ90度V型2気筒。
ホンダオリジナルRCバルブ採用。
ホンダ独自の目の字断面構造アルミフレーム採用。
偏平タイヤ、S字断面スポークと幅広リムアルミホイール、アルミ製スイングアーム(後輪)採用。
1987 ~ 1987 MC16 1000033 ~ 1020966 1987/3月 特別限定車

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. G18 BA15S対応 12V1.5W オレンジLEDバルブ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) G18 BA15S対応 12V1.5W オレンジLEDバルブ 1パック(2個)
レビュー: 4.75(4)

【特長】正面方向に3つ、サイドには各方向に5つ、合計8つの高輝度チップLED(オレンジ色)を配置。G18電球とほぼ同寸のコンパクトサイズに仕上がっており、レンズへの接触の心配はありません。切れの良い点滅が近代的な雰囲気を演出します。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 消費電力(W) 口金
05-08-0074 1パック(2個) G18 12 1.5 BA15S

2. G18 BA15S 12V15W クリアバルブ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) G18 BA15S 12V15W クリアバルブ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。汎用タイプにはバルブが付属しませんので、必要なタイプをお選び下さい。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合車種
00-05-0132 1個 モンキー バハ 1991-2001年式:F/Rウィンカーに適合

戻る ページ 1 次へ