ホンダ NS50F [50cc] 1989-96年式 ランプ・電球類 KITACO製

AC08 ■モデル名:NS50FK/2/YA/FL デュアルヘッドライト

ホンダ NS50F [50cc] 1989-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AC08 原動機型式 AC80E 2st単気筒
フレームNo AC08 - 1300001 ~ 1522256 排気量 49
タイヤ
2.75 - 17 4PR WT 3.00 - 17 4PR WT
バッテリー FB3L-A 全長 1,855
スプロケット
14 41 二次減速比 2.930
プラグ
BR8ES 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ 420 リンク数 116 備考
全高 1,065
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 92
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯105
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 18w/18w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 G18
口金形状 ウェッジ(中) BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
152
レベル
(mm)
110.6
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1989 ~ 1989 AC08 1400001 ~ 1410225 ワークスカラー仕様
前後ゴールドカラーホイール装備
1989 ~ 1989 AC08 1400001 ~ 1421245 ワークスカラー仕様
1989 ~ 1989 AC08 1400266 ~ 1421245 ワークスカラー仕様
1989 ~ 1989 AC08 1400276 ~ 1417515 モデルチェンジ
デュアルバルブヘッドライト装備
エアロエンブレムは廃止
1990 ~ 1996 AC08 1500001 ~ 1522256 グラフィック&カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. チタン・ウインカーレンズSET KITACO

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
2営業日後以内
KITACO チタン・ウインカーレンズSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
807-1081100 1セット NSR50('89-)

2. クリアーウインカーレンズSET KITACO

販売価格(税別) 999 税込1,099
2営業日後以内
KITACO クリアーウインカーレンズSET 1セット
レビュー: 4.60(5)

【特長】ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
807-1081000 1セット NSR50/FNO,AC10-1200001~,NSR80/FNO,HC06-1100001~

3. クリアーテールレンズSET KITACO

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
2営業日後以内
KITACO クリアーテールレンズSET 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
809-1081000 1セット NSR50/80・NS50F・ジュリオ(AF52)・マグナ50(AC13)・XR50モタード(AD14)・XR100モタード(HD13)

4. ネイキット(ヘッドランプ無し) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ネイキット(ヘッドランプ無し) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レーサーレプリカをネイキッド仕様にする為に必要なパーツを全て揃えたキットです。※車両によりウインカーのW数が異なります。必ず車両、ウインカーレンズの色に合わせたウインカーをご使用下さい。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
810-1036110 1個 NS50F

5. ネイキッド(ヘッドランプ付き) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ネイキッド(ヘッドランプ付き) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レーサーレプリカをネイキッド仕様にする為に必要なパーツを全て揃えたキットです。※車両によりウインカーのW数が異なります。必ず車両、ウインカーレンズの色に合わせたウインカーをご使用下さい。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
810-1036010 1個 NS50F

6. ネイキッド(マルチヘッドライト) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ネイキッド(マルチヘッドライト) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】レーサーレプリカをネイキッド仕様にする為に必要なパーツを全て揃えたキットです。※車両によりウインカーのW数が異なります。必ず車両、ウインカーレンズの色に合わせたウインカーをご使用下さい。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
810-1036410 1個 NS50F

戻る ページ 1 次へ