ホンダ スーパーカブ110 [110cc] 2012-17年式 ランプ・電球類 KITACO製

JA10 PGM-FI

ホンダ スーパーカブ110 [110cc] 2012-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JA10 原動機型式 JA10E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA10 - 1000001 ~ 排気量 109
タイヤ
70/90 - 17 38P WT 80/90 - 17 44P WT
バッテリー YTX4L-BS(縦置) 全長 1,915
スプロケット
14 35 二次減速比 2.500
プラグ
CPR6EA-9S 本数 1
全幅 700
チェーン
サイズ 420 リンク数 100 備考
全高 1,050
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 98
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
62.5±1
レベル
(mm)
87
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.800 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2017 JA10 1000001 ~ 2012/3月 フルモデルチェンジ
バックボーンタイプパイプフレーム踏襲、フレーム剛性見直、ホイールベース20mm延長、など。
カラー設定
・スマートブルーメタリック
・パールシルキーホワイト
・パールバリュアブルブルー
・バージンベージュ
・パールプロキオンブラック
110C-J(JA10-1000001-1019999)
110C-XJ(JA10-1020001-1099999)
110G-J(JA10-1100001-)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. LEDテールランプSET(CLEAR) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO LEDテールランプSET(CLEAR) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】被視認性に優れた高輝度LEDを使用したテールランプSETです。ノーマルのテールランプをユニットごと交換するタイプです。○高輝度LED。スーパーカブ50/プロ。FNO,AA04-1000001~。スーパーカブ110/プロ。FNO,JA10-1000001~。クロスカブ。FNO,JA10-4000001~

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
809-1429300 1個

2. LEDテールランプSET(SMOKE) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO LEDテールランプSET(SMOKE) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】被視認性に優れた高輝度LEDを使用したテールランプSETです。ノーマルのテールランプをユニットごと交換するタイプです。○高輝度LED。スーパーカブ50/プロ。FNO,AA04-1000001~。スーパーカブ110/プロ。FNO,JA10-1000001~。クロスカブ。FNO,JA10-4000001~

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
809-1429310 1個

戻る ページ 1 次へ