ホンダ NSR80 [80cc] 1995-99年式 ランプ・電球類 KITACO製

HC06 ■モデル名:NSR80S/V/X

ホンダ NSR80 [80cc] 1995-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
HC06 原動機型式 HC04E 2st単気筒
フレームNo HC06 - 1600001 ~ 1899999 排気量 79
タイヤ
100/90 - 12 48J TL 120/80 - 12 54J TL
バッテリー FB2.5L-C 全長 1,580
スプロケット
16 35 二次減速比 2.190
プラグ
BR7ES 本数 1
全幅 590
チェーン
サイズ 420 リンク数 104 備考
全高 935
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 88
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯112
ケーブル長
クラッチ 705 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 550 ブレーキ後 550 備考 スロットル:ジョイント迄500・ジョイントからキャブ(ノーマル長)285
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
173.5
レベル
(mm)
88
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1996 HC06 1600001 ~ 1600729 フルモデルチェンジ
インテークチャンバー新設、CDIバッテリー点火方式、プリロードアジャスター機構付リアプロリンクサス、スラントアップテールカウル装備、新形状2分割ハンドル、アルミ製トップブリッジ採用、など。
カラー設定
・ファイティングレッド
1997 ~ 1998 HC06 1700001 ~ 1700688 1996/12月
ワークスカラー
カラー変更
・ファイティングレッド(R-134)
1999 ~ 1999 HC06 1800001 ~ 1899999 ワールドグランプリ500ccチャンピオンカラー
カラー変更
・ヘレスブルーメタリック(B-154M)

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. チタン・ウインカーレンズSET KITACO

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
2営業日後以内
KITACO チタン・ウインカーレンズSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
807-1081100 1セット NSR50('89-)

2. クリアーウインカーレンズSET KITACO

販売価格(税別) 999 税込1,099
2営業日後以内
KITACO クリアーウインカーレンズSET 1セット
レビュー: 4.60(5)

【特長】ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
807-1081000 1セット NSR50/FNO,AC10-1200001~,NSR80/FNO,HC06-1100001~

3. クリアーテールレンズSET KITACO

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
2営業日後以内
KITACO クリアーテールレンズSET 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
809-1081000 1セット NSR50/80・NS50F・ジュリオ(AF52)・マグナ50(AC13)・XR50モタード(AD14)・XR100モタード(HD13)

4. ネイキッド(マルチヘッドライト) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ネイキッド(マルチヘッドライト) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】レーサーレプリカをネイキッド仕様にする為に必要なパーツを全て揃えたキットです。※車両によりウインカーのW数が異なります。必ず車両、ウインカーレンズの色に合わせたウインカーをご使用下さい。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
810-1081410 1個 NSR50(AC10-1700001-)/80(HC06-1600001-)

戻る ページ 1 次へ