ホンダ レブル [250cc] 2023-26年式 ランプ・電球類 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]製

MC49 ■(STD)CMX250AP/S ・(E-Clutch)CMX250A3S ・(S Edition ヘッドライトカウル)CMX250A2P ・(S Edition E-Clutch)CMX250A4S

ホンダ レブル [250cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-MC49 原動機型式 MC49E 4st単気筒 水冷
フレームNo MC49 - 1400001 ~ 排気量 249
タイヤ
前 130/90 - 16 67H TL 後 150/80 - 16 71H TL
バッテリー YTZ8V/FTZ8V(縦置) 全長 2,205
スプロケット
前 14 後 36 二次減速比 2.571
プラグ
SIMR8A9 本数 1
全幅 820
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,090
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 171
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 975 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:905/900(-24)・885/880(25)
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.400 L
フィルタ
交換時
1.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2024 MC49 1400001 ~ S Edition(172kg)全幅820
2022/12月
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。型式変更(2BK→8BK)。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
カラー変更
・チタニウムメタリック(R-326C)
・キャンディーディーゼルレッド(YR-183M)
2023 ~ 2024 MC49 1400001 ~ STD(171kg)全幅820
2022/12月
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。型式変更(2BK→8BK)。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
カラー変更
・パールスモーキーグレー(NH-C53P)
・マットガンパウダーブラックメタリック(NH-436M)
・パールメタロイドホワイト(NH-A96P)
2025 ~ 2026 MC49 1500001 ~ E-Clutch(174kg)全幅810
二輪車用有段式マニュアルトランスミッションのクラッチコントロールを自動制御。
2025/3月 新タイプ設定
カラー設定
・マットフレスコブラウン(Y-215)
・マットガンパウダーブラックメタリック(NH-436M)
2025 ~ 2026 MC49 1500001 ~ S Edition E-Clutch(175kg)全幅810
二輪車用有段式マニュアルトランスミッションのクラッチコントロールを自動制御。
2025/3月 新タイプ設定
カラー設定
・パールカデットグレー(NH~B95P)
・パールシャイニングブラック(NH-B98P)
2025 ~ 2026 MC49 1500001 ~ STD(171kg)全幅810
2025/3月 マイナーチェンジ
ハンドル形状見直しポジション最適化、シート内部素材変更。
カラー変更
・マットディムグレーメタリック(NH-C34M)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. LED丸型スモールテールランプキット スモークレンズ (フェンダーレス) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) ¥28,980 税込¥31,878
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] LED丸型スモールテールランプキット スモークレンズ (フェンダーレス) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】テールランプとフェンダーレスが一体式に!。コンパクトな小型テールランプとフェンダーレスで、テール周りがスッキリ。テールランプはeマーク取得品で車検対応です。・スモークランプでもブレーキランプ点灯色はレッドです。・リフレクターは純正を使用します。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 備考 レンズ色 主な適合車種
1151107 1セット フェンダーレスキット一体型 スモーク(ブレーキランプ点灯色はレッド) REBEL250/REBEL250 S-EDITION 23-25

2. LED丸型スモールテールランプキット REDレンズ (フェンダーレス) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) ¥28,980 税込¥31,878
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] LED丸型スモールテールランプキット REDレンズ (フェンダーレス) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】テールランプとフェンダーレスが一体式に!。コンパクトな小型テールランプとフェンダーレスで、テール周りがスッキリ。テールランプはeマーク取得品で車検対応です。・リフレクターは純正を使用します。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 備考 レンズ色 主な適合車種
1151108 1セット フェンダーレスキット一体型 レッド(ブレーキランプ点灯色もレッド) REBEL250/REBEL250 S-EDITION 23-25

戻る ページ 1 次へ