ホンダ GL1800ゴールドウィング [1800cc] 2006-11年式 ランプ・電球類 Roadpartner(マツダ)製

SC47 ■STD ABS・エアバック・エアバックナビ ABS

ホンダ GL1800ゴールドウィング [1800cc] 2006-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-SC47 原動機型式 SC47E 水平対向6気筒 水冷
フレームNo SC47 - 1410001 ~ 排気量 1,832
タイヤ
130/70 R 18 63H TL 180/60 R 16 74H TL
バッテリー YTX20L-BS(-08)/GYZ20L(09-) 全長 2,635
スプロケット
二次減速比 2.750
プラグ
BKR6E-11 本数 6
全幅 945
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,525
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 425
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
529±2.5 485±2.5
レベル
(mm)
128
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.60 L
フィルタ
交換時
3.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2006 SC47 1410001 ~ 1419999 STD ABS
2006/5月 マイナーチェンジ
全長2635×幅945×高1525×425kg
平成19年排出ガス規制値適合。
PGM-FI、空燃比制御可能LAF(Linear Air-Fuel Ratio)センサー新採用。
5段階温度調整可能グリップヒーターとF/Rシートヒーター、開閉式フットウォーマーダクト、新設計大径スピーカー(Fφ140、Rφ120)、φ35ツイータースピーカー装備、など。
カラー設定
・パールグレイシャーホワイト
・ビレットシルバーメタリック
・ブラック-Z
2007 ~ 2007 SC47 1510000 ~ 1519999 STD ABS
2007/5月 カラー変更
・パールグレイシャーホワイト
・ブラック-Z
※ビレットシルバーメタリック(廃止)
2007 ~ 2007 SC47 1520001 ~ 1529999 STD ABS エアバッグ
2007/6月
エアバッグシステム搭載。
オーディオコントロールパネルをセンター→左側へ、リアクッション調整スイッチ(その左側にあった)→右側へ、ヘッドライト光軸調整ダイアル式→押しボタンスイッチへ、スイッチをハンドルレバー左下方→右ハンドルレバー下方パネルへ、タコメーター内にエアバッグ警告灯増設。
カラー設定
・パールグレイシャーホワイト
2008 ~ 2008 SC47 1610001 ~ 1619999 STD ABS(100台限定)
全長2630×幅945×高1525×417kg
2008/5月
カラー変更
・キャバネットレッドメタリック
・ビレットシルバーメタリック
・パールアルパインホワイト
2008 ~ 2008 SC47 1620001 ~ 1629999 エアバック・ナビ(120台限定)(425kg)
2008/5月
先進のエアバック搭載車に2輪車専用ビルトインタイプナビゲーションシステム搭載。(日本初)
・パールアルパインホワイト
2009 ~ 2011 SC47 1710001 ~ STD ABS(40台限定)
全長2635×幅945×高1525×421kg
2009/6月
バッテリー容量を2Ah増量。
カラー設定
・パールアルパインホワイト
2009 ~ 2011 SC47 1720001 ~ エアバック・ナビ(110台限定)(428kg)
2009/6月
バッテリー容量を2Ah増量。
カラー設定
・パールアルパインホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ハロゲンバルブ H7 12V Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) ハロゲンバルブ H7 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
1YH7-51-055A 1個 H7 55W 12V PX26d

2. 白熱球(ウェッジベース 12V) Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) 白熱球(ウェッジベース 12V) 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
1Y20-51-215 1箱(10個) クリア ダブル球 21/5 12

戻る ページ 1 次へ