ホンダ VT400S [400cc] 2011-11年式 ランプ・電球類 Roadpartner(マツダ)製

NC46 PGM-FI

ホンダ VT400S [400cc] 2011-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-NC46 原動機型式 NC46E V型2気筒 水冷
フレームNo NC46 - 1000001 ~ 排気量 398
タイヤ
100/90 - 19 57H WT 150/80 B 16 71H WT
バッテリー YTZ10S 全長 2,295
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
DPR7EA-9 本数 2
全幅 870
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,135
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 229
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,070 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1050 ブレーキ後 備考 スロットル:865/890
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
489±2.5 413±2.5
レベル
(mm)
130 209
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 NC46 ~ 2010/11月
水冷4stV型2気筒400ccエンジン搭載。
PGM-FI採用。
750mm低シート高、アップライトポジション、ティアドロップ型フューエルタンク(10L)。
Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)、60W/55Wハロゲンヘッドライト採用。
カラー設定
・グラファイトブラック
・パールヘロンブルー(トリコロール)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ハロゲンバルブ H4u 12V Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) ハロゲンバルブ H4u 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
1Y4U-51-605A 1個 H4u 60/55W 12V P43t-38改

戻る ページ 1 次へ