ホンダ VTR1000SP-2 [1000cc] 2002-07年式 ランプ・電球類 POSH Faith製

SC45 北米仕様(RC51)■モデル名:VTR1000SP2/3/4/5

ホンダ VTR1000SP-2 [1000cc] 2002-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SC45 原動機型式 SC45E V型2気筒 水冷
フレームNo SC45 - ~ 排気量 999
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー (YTZ12S) 全長 2,025
スプロケット
16 40 二次減速比 2.500
プラグ
IFR9H-11 本数 2
全幅 725
チェーン
サイズ 530 リンク数 106 備考
全高 1,120
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 194
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2004 SC45 ~ RVF(RC45)の後継の為、RC51で販売されているが、実際はRC45。
モデルチェンジ
ツインインジェクション化。
スクリーンの高さ30mm延長。
ステム/キャスター、トレール角の変更。
スイングアームピボットシャフト小径化。
スロットルボディ径拡大。
6kg軽量化。
フレーム変更。
2006 ~ 2007 SC45 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. Cコーティングオレンジ球 S25 POSH Faith

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
2営業日後以内
POSH Faith Cコーティングオレンジ球 S25 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
091215-MK 1個

2. Cコーティングオレンジ球 S25 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith Cコーティングオレンジ球 S25 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
091021-MK 1個

3. クロームコーティングオレンジ球W POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith クロームコーティングオレンジ球W 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合車種
092215-MK 1個 フォーサイト 1999-2002年式:Fウィンカーに適合

戻る ページ 1 次へ