ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 1995-97年式 ランプ・電球類 POSH Faith製

NC31 バージョンR ■STD

ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 1995-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NC31 原動機型式 NC23E 直列4気筒 水冷
フレームNo NC31 - 1350001 ~ 1354811 排気量 399
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,080
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,125
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 195
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯98
ケーブル長
クラッチ 910 チョーク 800 メーター 940 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 560 備考 スロットル:880/850 ブレーキ前:ダイレクト(R)770・(L)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 15w
ガラス型式 T20 T13
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
497
レベル
(mm)
113
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1997 NC31 1350001 ~ 1354811 1995/3月
PGM-IG(電子制御点火装置)、ビキニカウル、専用角型ヘッドライト、アルミ製サイレンサー、PGM-IGコントロールシステム(電子制御点火システム)採用。
Nissin片押し2potキャリパ。
フューチャーフォーカスヘッドライト(6分割マルチリフレクター組合)、サイレンサー別体アルミサイレンサー。
Version R専用メーター、専用焼結ブレーキパッド、Rスプロケット番手変更(STD 42T→Ver.R45T)、など。
つや消しブラック塗装エンジン。
カラー設定
・パールライブリーオレンジ
・ミュートブラックメタリック
・スターライトシルバー(7月)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. クロームコーティングオレンジ球S POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith クロームコーティングオレンジ球S 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合車種
092015-MK 1個 エストレヤRS 1999-2000年式:F/Rウィンカーに適合

戻る ページ 1 次へ