ホンダ ジャイロX [50cc] 1990-99年式 ランプ・電球類 POSH Faith製

TD01 (中期)2st ■NJ50MDL/N/P/R

ホンダ ジャイロX [50cc] 1990-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-TD01 原動機型式 TD01E 2st単気筒 空冷
フレームNo TD01 - 1400001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.50 - 10 2PR WT 5.4 - 6 4PR WT
バッテリー FT4L-BS 全長 1,635
スプロケット
二次減速比 3.916
プラグ
BR6HSA 本数 1
全幅 640
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,405
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 93
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型小(I) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1991 TD01 1400001 ~ 1405352 スタンダード(ウインドスクリーン/リアキャリア付)高1030×93kg
ベーシック(ウインドスクリーン/リアキャリア無)高1030×92kg
(中期_L型)NJ50MDL1
1989/12月 マイナーチェンジ
強制空冷2サイクル単気筒。
MFバッテリー採用。
フレーム各部、Rキャリア取付部、Rホイール、操舵廻り、駆動系など、強度耐久性向上。
ビルトインタイプグリップヒーター装備車設定。
1990 ~ 1991 TD01 1500001 ~ 1514519 (中期_L型)
駆動系、電装系変更。
TD01-1500001-1514469(2J/A)
TD01-1500411-1501208(J)
TD01-1500416-1514519(3J/A)
1992 ~ 1992 TD01 1600001 ~ 1603666 (中期_N型)
1992/6月
Fタイヤ:3.50-10 41J
Rタイヤ:130/90-6 53J
カラー変更
・シャスタホワイト
1993 ~ 1993 TD01 1700001 ~ 1705707 (中期_P型)
1993/4月
1994 ~ 1999 TD01 1800001 ~ (中期_R型)
1993/12月
シート、リアフェンダーなどをライトグレー(薄いブルー)、ホイールなどカラー変更。
ホワイトのRスイングカバー装備。
カラー継続
・シャスタホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. Cコーティングオレンジ球 G18 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith Cコーティングオレンジ球 G18 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
090287-MK 1個

戻る ページ 1 次へ