ホンダ カブ100EX [100cc] 1988-93年式 ランプ・電球類 POSH Faith製

HA05 タイ製輸入車 ■モデル名:C100CMJ/K

ホンダ カブ100EX [100cc] 1988-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
HA05 原動機型式 HA05E 4st単気筒 空冷
フレームNo HA05 - 0000037 ~ 排気量 97
タイヤ
2.25 - 17 4PR WT 2.50 - 17 6PR WT
バッテリー YT4L-BS 全長 1,835
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7HSA 本数 1
全幅 670
チェーン
サイズ 428 リンク数 108 備考
全高 1,035
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 93
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
56
レベル
(mm)
93
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1988 HA05 0000037 ~ 0002036 タイカブ 8ps
ダブルシート、リアキャリア付き。
テレスコピックFフォーク。
1989 ~ 1993 HA05 1000002 ~ グラブバー付Rキャリア新採用
サイズ:1855/670/1035/94
カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. クロームコーティングオレンジ球S POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith クロームコーティングオレンジ球S 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合車種
092010-MK 1個 ヴェルデ 2000-2000年式:F/Rウィンカーに適合

戻る ページ 1 次へ