ホンダ CB1300 SUPER FOUR [1300cc] 1998-00年式 ランプ・電球類 STANLEY(スタンレー電気)製

SC40 ■STD

ホンダ CB1300 SUPER FOUR [1300cc] 1998-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SC40 原動機型式 SC38E 直列4気筒 水冷
フレームNo SC40 - 1000001 ~ 1069999 排気量 1,284
タイヤ
130/70 ZR 17 62W TL 190/60 ZR 17 78W TL
バッテリー YTX14-BS 全長 2,200
スプロケット
18 41 二次減速比 2.277
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 780
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,165
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 249
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯110
ケーブル長
クラッチ 1,340 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 500 備考 スロットル:970/930 ブレーキ前:マスターからジョイント390・ダイレクト(R)820・(L)860
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
560
レベル
(mm)
169
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.70 L
フィルタ
交換時
3.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 SC40 1000001 ~ 1049999 1998/1月
CB1000SFの後継、2代目「BIG-1」。X4エンジベース、排気量1300ccへアップ。
2本出しマフラー、大口径サス、ホンダ初の異径対向6potキャリパ、ブルプロリンク機構など装備。
カラー設定
・パールフェイドレスホワイト×キャンディブレイジングレッド
・キャンディブレイズオレンジ
・フォースシルバーメタリック
1999 ~ 1999 SC40 1050001 ~ 1059999 1999/2月 マイナーチェンジ
前後サスペンション調整機構、センタースタンド装備。
グラフィック&カラー変更
・フォースシルバーメタリック(ストライプパターン)
・キャンディフェニックスブルー(ストライプパターン)
・パールフェイドレスホワイト×キャンディブレイジングレッド(ツートン)
低価格モデル(前後サスペンション調整機構、センタースタンド無し)あり
・フォースシルバーメタリック
2000 ~ 2000 SC40 1060001 ~ 1069999 2000/2月 マイナーチェンジ
エンジンとラジエーターをシルバー、前後ブレーキキャリパをゴールド、リアブレーキロッドをブラックに塗装色変更。
カラー設定
・イタリアンレッドストライプパターン(新色)
・パールフェイドレスホワイト×キャンディブレイジングレッド(継続)
・フォースシルバーメタリックストライプパターン(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

15件中 1件~15件

並び替え:

1. ダブル球BAY15d 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球BAY15d 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.77(97)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
A4875B 1箱(10個) ダブル球 クリア 12 21/5W

2. ダブル球BAY15d 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球BAY15d 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.77(97)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
A4879 1箱(10個) ダブル球 クリア 12 23/8W

3. ハロゲンランプ H4u 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ハロゲンランプ H4u 12V 1個
レビュー: 4.76(94)

【用途】ヘッドランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合純正品番 タイプ 種類
14-0181U 1個 日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00 クリア H4U ハロゲン

4. シングル球S25/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) シングル球S25/BA15s 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.58(31)

【用途】バック、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
A4577A 1箱(10個) シングル球 クリア 12 23

5. シングル球S25/BA15s 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 489 税込538
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) シングル球S25/BA15s 12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.48(31)

【用途】バック、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
6 1パック(2個) シングル球 クリア 12 23

6. ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 399 税込439
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.93(29)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
2 1パック(2個) ダブル球 クリア 12 21/5W

7. H4特殊球(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) H4特殊球(二輪車用) 12V 1個
レビュー: 4.43(54)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 パーツNo. タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
14-0186 1個 34901-MC7-601 H4(耐震) 60/55 12

8. LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) LEDバルブスタンダード 1個
レビュー: 4.69(13)

ランプ・電球類 > LEDバルブ
品番 内容量 口金 定格電圧(V) 定格電力(W) ガラス球形式
CA4887M 1個 (互換電球)BAY15d 12/24 2.8/0.4 (互換電球)S25

9. ウェッジベース電球  12V ダブル(耐震)(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 399 税込439
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球 12V ダブル(耐震)(ブリスターパック) 1個
レビュー: 4.14(14)

【特長】1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 口金 電球形状
NO-69 1個 12V 21/5 BAY15d S25

10. LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 979 税込1,077
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) LEDバルブスタンダード 1個
レビュー: 4.69(13)

ランプ・電球類 > LEDバルブ
品番 内容量 口金 定格電圧(V) 定格電力(W) ガラス球形式
CA4587MW 1個 (互換電球)BA15s 12/24 2.8 (互換電球)S25

11. ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 419 税込461
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.93(29)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
1 1パック(2個) ダブル球 クリア 12 23/8

12. ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 259 税込285
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 4.93(29)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
82 1個 ダブル球 クリア 12 21/5

13. ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 279 税込307
3営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 4.93(29)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
81 1個 ダブル球 クリア 12 23/8

14. ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
4営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 種類 定格電力(W)
NO-111 1個 クリア H4U ハロゲン 60/55

15. 交換用バルブ STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別)    
STANLEY(スタンレー電気) 交換用バルブ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格 タイプ 仕様 適合
111 1個 12V55W H4U 12V55W H4U 2灯式ヘッドランプ

戻る ページ 1 次へ