ホンダ DJ-1RR [50cc] 1988-88年式 ランプ・電球類 STANLEY(スタンレー電気)製

AF19 DJ-1R(SE50MSH)のハイグレード仕様 6.8ps ■モデル名:SE50MSJ

ホンダ DJ-1RR [50cc] 1988-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AF19 原動機型式 AF18 2st単気筒 空冷
フレームNo AF19 - 1000013 ~ 1038273 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 34J WT 80/90 - 10 34J WT
バッテリー YT4L-BS 全長 1,630
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 625
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,015
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 60
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 18w/18w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1988 AF19 1000013 ~ 1038273 DJ-1R(SE50MSH)のハイグレード仕様
6.8psエンジン搭載
デュアルバルブヘッドライト、HR-SUSFフォーク装備

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. μ84電球 12V ダブル STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 549 税込604
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) μ84電球 12V ダブル 1個
レビュー: 4.29(41)

【用途】ヘッドランプ(二輪車)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
A3602V 1個 μ84電球 クリア 12 18/18

戻る ページ 1 次へ