ホンダ クレアスクーピー [50cc] 2001-07年式 ランプ・電球類 STANLEY(スタンレー電気)製

AF55 ■(STD)CHF501/2/3/4/5/7 ・(スペシャル)CHF502/3/5/S7 ・(iタイプ アイドルストップ)CHF501/2/3/4/5/7 ・(iスペシャル)CHF502

ホンダ クレアスクーピー [50cc] 2001-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AF55 原動機型式 AF55E 4st単気筒 水冷
フレームNo AF55 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 50J TL 90/90 - 10 50J TL
バッテリー YTZ7S 全長 1,695
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR8EH-9 本数 1
全幅 625
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,000
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 77
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH11
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 AF55 1000001 ~ iタイプ(全長1695×幅625×高1000×77kg)
2001/1月
水冷4stOHC単気筒。
アイドリングストップ機構、コミュニケーションメーター搭載。
カラー設定
・ミレニアムシルバーメタリック
・ジョリーレッド
・リッツァベージュ
・デニムブルー
2001 ~ 2001 AF55 1000001 ~ STD(全長1695×幅625×高1000×77kg)
2001/1月
水冷4stOHC単気筒。
カラー設定
・リッツァベージュ
・ミレニアムシルバーメタリック
・ジョリーレッド
・デニムブルー

サマースペシャル
2001/8月
・ティファニックブルー
2001 ~ 2002 AF55 1100001 ~ iタイプ
サマースペシャル
2001/8月
・アクアピンクメタリック
2002 ~ 2002 AF55 1100001 ~ iタイプ スペシャル
2002/1月
・オレンジとホワイトの千鳥格子柄(6000台限定)
2002 ~ 2002 AF55 1100001 ~ STD
2002/1月
・ブラック(新色)
・ファイアリーオレンジ(新色)
・ミレニアムシルバーメタリック
・リッツアベージュ

スペシャル
2002/1月
・オレンジとホワイトの千鳥格子柄(6000台限定)

スペシャル
2002/7月
・パールシーシェルホワイト×シャスタホワイト(画像)
2002 ~ 2002 AF55 1200001 ~ iタイプ
2002/1月
・ブラック(新色)
・ファイアリーオレンジ(新色)
・ミレニアムシルバーメタリック
・リッツアベージュ
2003 ~ 2003 AF55 1300001 ~ iタイプ
2003/1月
・シールシルバーメタリック×グレー
2003 ~ 2003 AF55 1300001 ~ STD
2003/1月
・パールシーガルブルー(新色)
・パールビーイエロー(新色)
・フォースシルバーメタリック(新色)
・ブラック

スペシャル(3000台限定)
2003/7月
・アクアピンクメタリック
シートはブラウンとホワイトのツートーンカラー
・パールスペンサーブルー
シートはネイビーとホワイトのツートーンカラー
2003 ~ 2003 AF55 1300001 ~ スペシャル
2003/1月
キャンディーグレイスフルレッド×ベージュ
2004 ~ 2004 AF55 1400001 ~ iタイプ
2004/1月
マイナーチェンジ
・シールシルバーメタリック×ペンギングレー
2004 ~ 2004 AF55 1400001 ~ STD
2004/1月
マイナーチェンジ
・ピーチピンクメタリック(新色)
・トラッドブルーメタリック(新色)
・クラシカルホワイト(新色)
・フォースシルバーメタリック
2005 ~ 2006 AF55 1500001 ~ STD
2005/1月
カラー変更
・ピッグベージュ(新色)
・ヘビーグレーメタリック(新色)
・ピーチピンクメタリック
・クラシカルホワイト

スペシャル
2005/1月
左右ミラーにシルバーメッキ・専用メーターパネル採用。
・ピュアブラック×ペンギングレー
2005 ~ 2007 AF55 1500001 ~ iタイプ
2005/1月
カラー変更
・キャンディグローリーレッド

2007
AF55-1600001-
2007 ~ 2007 AF55 1600001 ~ STD
2007/3
2007 ~ 2007 AF55 1600001 ~ スペシャル
2007/1月
カラー設定
・グロスカムフラージュ(1月)
・ハイビスカス(3月)

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球 12V シングル 1箱(10個)
レビュー: 4.65(117)

【用途】一般。コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
WB001 1箱(10個) シングル球 クリア 12 10

2. ウェッジベース電球  12V ダブル(耐震) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球 12V ダブル(耐震) 1箱(10個)
レビュー: 4.14(7)

【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
W7874 1箱(10個) T20 12 18/5 クリア

3. LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 929 税込1,022
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) LEDバルブスタンダード 1個
レビュー: 5.00(11)

ランプ・電球類 > LEDバルブ
品番 内容量 口金 定格電圧(V) 定格電力(W) ガラス球形式
CW7875 1個 (互換電球)W3×16q 12 2.8/0.8 (互換電球)T20

4. モペッドハロゲン(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) モペッドハロゲン(二輪車用) 12V 1個
レビュー: 4.74(61)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電圧(V) 口金 パーツNo.
14-0346 1個 ホンダ 12 FF(特殊) 99000-74306-559

5. ウェッジベース電球  12V ダブル(耐震)(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 359 税込395
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球 12V ダブル(耐震)(ブリスターパック) 1個
レビュー: 4.14(14)

【特長】1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
68 1個 T20 12 18/5 クリア

6. ウェッジベース電球(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 259 税込285
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球(ブリスターパック) 1パック(1個)
レビュー: 4.59(54)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
87 1パック(1個) ウェッジ球 クリア 12 10

7. ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
6営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 口金 電球形状
NO-128 1個 12 40/40 FF(特殊) T15

戻る ページ 1 次へ