ホンダ モンキー125 [125cc] 2019-21年式 ランプ・電球類 Gクラフト製

JB02 PGM-FI ■STD・STD ABS

ホンダ モンキー125 [125cc] 2019-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-JB02 原動機型式 JB02E 4st単気筒 空冷
フレームNo JB02 - 1000001 ~ 排気量 124
タイヤ
120/80 - 12 65J TL 130/80 - 12 69J TL
バッテリー YTZ5S 全長 1,710
スプロケット
15 34 二次減速比 2.266
プラグ
CPR6EA-9/U20EPR9 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 1,030
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考 フロントディスクボルト使用数4/ABS:5
重量 105
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 895 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 チョーク:- スロットル:875/875 ブレーキ前:850(ABSは異なる)
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2021 JB02 ~ STD ABS(107kg)・STD ABS無し(105kg)
2020/4月
カラー追加
・パールシャイニングブラック(新色)
・パールグリッターリングブルー
・パールネビュラレッド
・バナナイエロー
2019 ~ 2019 JB02 1000001 ~ STD ABS(107kg)
2018/7月
空冷4stOHC単気筒エンジン、4速マニュアルトランスミッション。
長円形断面専用設計スイングアーム。
全灯火器LED採用、LCDタイプスピードメーター、など。
タイヤ(F/R)VEE RUBBER V133。
カラー設定
・パールネビュラレッド
・バナナイエロー
2019 ~ 2019 JB02 1000001 ~ STD ABS(107kg)・STD ABS無し(105kg)
2019/7月
カラー追加
・パールグリッターリングブルー(新色)
・パールネビュラレッド
・バナナイエロー
2019 ~ 2019 JB02 1000001 ~ STD ABS無し(105kg)
2018/7月
カラー設定
・パールネビュラレッド
・バナナイエロー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. モンキー125用 ビレットライトステー Gクラフト

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
出荷目安:7日
Gクラフト モンキー125用 ビレットライトステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヘッドライト周りのドレスアップに使えるアルミ削り出しのライトステーです。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 材質 表面処理 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
31264 1個 A2017材 シルバーアルマイト仕上げ モンキー125 対応

2. モンキー125用 ヘッドライトガード Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト モンキー125用 ヘッドライトガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヘッドライト周りの破損を抑えオフローダーなルックスにカスタムします。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 材質 表面処理 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
31251 1個 A5052(ガード部分)、SS400(ステー) シルバーアルマイト(ガード部分)、パウダーコートブラック(ステー) モンキー125 対応

戻る ページ 1 次へ