ホンダ スペイシー125 [125cc] 1983-86年式 ランプ・電球類

JF02 ストライカー ■モデル名:CH125CD-1/CF

ホンダ スペイシー125 [125cc] 1983-86年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JF02 原動機型式 JF02E 4st単気筒 水冷
フレームNo JF02 - 1100001 ~ 1305385 排気量 124
タイヤ
3.50 - 10 4PR TL 3.50 - 10 4PR TL
バッテリー FB9-B(縦置) 全長 1,925
スプロケット
二次減速比
プラグ
DP7EA-9 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,165
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 115
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯98
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 45w/45w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 ~ 1984 JF02 1100001 ~ 1116707 スペイシー125ストライカー
1983/3月
スペイシーシリーズ最上級車種
水冷4サイクルエンジン搭載。
ヘッドライト(12V45/45Wハロゲン)採用。ハンドル手元ヘッドライト切換スイッチ操作で自動的に照射・収納可能ばリトラクタブルタイプ。
エアロボディ、レッグシールド、ダブルシート装備。
1985 ~ 1986 JF02 1300001 ~ 1305385 スペイシー125ストライカー
1985/8月 マイナーチェンジ
ワイドレシオトルクセンサー付Vマチック(無段変速)新採用。前後クッションストローク改良したサスペンション採用。
ブラックレザーシート、グラブバー付Rキャリア新採用、スピードメーター液晶メーター→大型指針式へ。
12V9AHバッテリー。

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12V M&H

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12V 1個
レビュー: 4.10(21)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、。ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 定格電力(W)
16BHB2C 1個 HS1/H4 B2クリア PK43t-38 45/45

2. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12V M&H

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12V 1個
レビュー: 4.10(21)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、。ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 口金 定格電力(W) 定格電圧(V)
16BH VN 1個 S2イエローヴィーナス PX43T-38 45/45 12

3. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12V M&H

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12V 1個
レビュー: 4.10(21)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、。ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 口金 定格電力(W) 定格電圧(V)
16BH GH 1個 S2ホワイトゴースト PX43T-38 45/45 12

4. 2輪車用スタンダードハロゲン HS1/H4 12V M&H

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
2営業日後以内
M&H 2輪車用スタンダードハロゲン HS1/H4 12V 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 適合
16BHC 1個 12 45/45 クリア スクーター、小型車、中・大型2灯式車など(超耐振)

戻る ページ 1 次へ