ホンダ ウイングカスタムGL400 [400cc] 1981-81年式 ランプ・電球類

GL400 ■モデル名:GL400CB

ホンダ ウイングカスタムGL400 [400cc] 1981-81年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GL400 原動機型式 GL400E V型2気筒 水冷
フレームNo GL400 - 1012001 ~ 1029108 排気量 396
タイヤ
3.50 S 19 4PR TL 130/90 - 16 67S TL
バッテリー FB14L-A2 全長 2,165
スプロケット
二次減速比
プラグ
D8EA 本数 2
全幅 855
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,185
ブレーキ
Wディスク ドラム 備考
重量 214
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.40 L
フィルタ
交換時
2.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1981 ~ 1981 GL400 1012001 ~ 1029108 1981/5月 モデルチェンジ
水冷4サイクルOHV・V型2気筒。
Fダブルディスクブレーキ。
プルバックハンドル、段付シート、ティアドロップ型(涙滴型)タンク。

適合車種からパーツを絞込み検索

81件中 81件~81件

並び替え:

81. 白熱球(S25/BAY15d 12V) Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) 白熱球(S25/BAY15d 12V) 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
1Y25-51-215 1箱(10個) クリア ダブル球 21/5 12

戻る ページ 1 2 3 次へ