ホンダ ランプ・電球類
ホンダ ランプ・電球類のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。
| 品番 | 内容量 | タイプ | 定格電力(W) | 定格電圧(V) | 口金 |
|---|---|---|---|---|---|
| AWB51 | 1パック(2個) | シングル | 15 | 12 | W2.1×9.5d |
【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 | 定格電力(W) | 定格電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5ASC | 1個 | 原付・スクーター、オフ車など | S2スーパークリア | 35/36.5 | 12 |
【特長】埋め込み式純正タイプクリアウインカーSETです。バルブも付属。
| 品番 | 内容量 | レンズ色 | 適合 | メーカー | 付属バルブ |
|---|---|---|---|---|---|
| 217-4426 | 1セット | クリア | フロント | ホンダ | S25 12V21/5W |
【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
| 品番 | 内容量 | 色 | タイプ | 電圧(V) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4XS | 1個 | キセノンブルーサタン | PH7 | 12 | コレダスポーツ50 1996-2000年式:Hi/Lowに適合 |
【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、。ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
| 品番 | 内容量 | 色 | タイプ | 定格電力(W) | 定格電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 203GH | 1個 | S2ホワイトゴースト | H4BS | 35/35 | 12 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 05-08-0220 | 1個 | リード125 2013-2016年式:ブーツ等要加工 |
【特長】手軽にハロゲンライトをLEDライトへアップグレードできます。大光量&省エネルギー。ハロゲンバルブ比約50%程度の消費電力で2倍相当(ロービーム時)の明るさを実現。対向車を眩惑せず発光するロービームや瞬時に大光量が必要なハイビームにも十分対応可能です。コンパクト。ファンを搭載しながらも、ハーネスを下側より取り出し後方スペースを確保するコンパクト設計。ワイドな照射光。安定した性能と耐久性をもつフィリップス社製のレンズ無し小型超高輝度LED素子を、ハロゲンバルブのフィラメントと同位置の両面に配置し周囲を広範囲に照らします。長寿命。大光量で発光したLEDの熱を確実に冷却するため、自己放熱能力に優れたアルミをヒートシンクに使用し、そのフィンに防塵防水仕様の高速ファンで風を当てることで確実に放熱させ長寿命を実現。高速ファン搭載のヒートシンクは、数分後の光束低下も最小限に抑えます。照射特性。小型超高輝度LED素子をハロゲンバルブと同位置に多数配置し、ランプ内のリフレクター(反射鏡)を十分に使うことによりH.I.D.に近いワイドな照射光を出せる設計です。車検対応。テスター検査や、実際の車検レーンでの評価を行ないHiビーム時の集光状態や、検査基準値(カンデラ)を大幅に上回るLED素子の配置を導き出しています。※集光状態や、測定値等につきましては当社データ比となります。※本画像は、別売の当社マルチリフレクターヘッドライト(62244)との組み合わせにて車検レーンの検査を行なったものとなります。組み合わせのヘッドライトや、実際の検査機の違いにより、同一結果が得られない場合もあります。あらかじめご了承ください。
| 品番 | 内容量 | タイプ | 対応 | 仕上 | 防塵防水性能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 96072 | 1個 | PH7 | 純正バッテリーレス車(アイドリングが安定すればOK) | 発光部:クロムメッキ、ヒートシング部:ブラックアルマイト | (高速ファン)IP67仕様 |
| 品番 | 内容量 | バルブ |
|---|---|---|
| 218-2037 | 1個 | G18、12V10/5W |
【特長】車種専用のLEDウインカーランプキット。純正フロントウインカーを取り外した箇所にスッキリと収める事が可能です。※別途ICウインカーリレー(品番304-052等)が必要となります。
| 品番 | 内容量 | レンズ色 | 適合車種 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 219-3030 | 1セット(2個) | クリア | HONDA | 12V5W |
【特長】車種専用のLEDウインカーランプキット。純正フロントウインカーを取り外した箇所にスッキリと収める事が可能です。※別途ICウインカーリレー(品番304-052等)が必要となります。
| 品番 | 内容量 | レンズ色 | 適合車種 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| 219-3031 | 1セット(2個) | クリア | KAWASAKI | 12V5W |
【特長】ポリスタイプの定番!!フォグランプにH3ハロゲンバルブ(12V35W)使用。フォグランプ用ON/OFFスイッチ付。
| 品番 | 内容量 | タイプ | 年式 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 205-613 | 1個 | パーキングL | 400 09Y-、750 04Y- | シャドウ750 2003-2007年式:04以降に適合 |
| 品番 | 内容量 | 材質 | 表面処理 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 205-763 | 1個 | アルミ | シルバー | ホンダ |
【特長】2輪車用に最適化されたメーカーオリジナルLEDヘッドライトキットです。LEDにより、省電力化を実現!!更にメーカー独自の回路調整を採用することで、。ハロゲンバルブを大幅に上回る長寿命を達成!!。安心の1年保証。。高性能LEDチップを採用。色温度を6000K に設定することで、よりスタイリッシュな発光色となりました。。熱対策として小型電動ファンを内蔵。ヒートシンク部に小型電動ファンを内蔵することで、LEDチップを効果的に冷却することが出来ます。。Lo / Hiの照射範囲切替が可能。H4及びHS1ハロゲンバルブのフィラメント位置に近くなるように工夫されたLED配置により、。ハロゲンバルブ同様にLo/Hi照射範囲切替を可能としております。。省電力ながら、一般的なハロゲンバルブよりも高輝度を誇ります。。ハロゲンバルブより長寿命を誇るLED チップにより、安心の1年間保証を実現しました。対象車両 / メーカー同時装着可能パーツ。。対象:H4及びHS1ヘッドライトバルブ車への装着が可能です。H4及びHS1ヘッドライトバルブ車であってもヘッドライトケース形状等により、取付け出来ない車両があります。。メーカー取付け確認済み車両。CBR250R・XR250 Motard・CBR125R。GROM(JC61-1000001~1299999)・MSX125。LEAD125(JF45)・Dio110(JF31)(JF58)。スーパーカブ50(FI)(AA04)・スーパーカブ110(JA10)。Dunk(AF74)・TACT(AF58)・ジョルノ(AF77)。WR250X(DG15J)・マジェスティS(SG28J)。トリシティ125(SE82J)・シグナスX(SE12J)。シグナスX(SE44J)28S1~28S9。シグナスX(SE44J)1YP1・1YP2。BW'S125(5S9)・アドレス110(CE47A)。Z125 PRO(BR125H-A02621~)。。上記取付け確認済み車両であっても、ヘッドライトが交流点灯の車両ではアイドリング時、Hiビームにすると若干光がちらつく車両があります。 (交流点灯車:キーONでヘッドライトが点灯しない車両)。又、装着する際に配線加工等は必要ありませんが、ラバーブーツやヘッドライトユニット等に一部加工の必要な車両があります。。メーカー同時装着可能パーツ。メーカー製各種メーター、FIコン/FIコン2、ヘッドライトコントローラーとの同時装着が可能です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 05-08-0417 | 1セット | シグナスX SR 2013-2015年式:1YP2に適合 |
【特長】ステー差し込み式スモールウインカーの1台分キット。ウインカー4個と専用取付ステー付。配線加工不要のボルトオン設計です。クリアーバルブ12V/23W付属。
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 96114 | 1個 | クリアーバルブ12V/23W | ブラックボディ | REBEL250/500(17) |
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| 218-4015 | 1個 | 17Y-レブル250/500 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| 157090-92 | 1個 | ホーネット250 | スモーク |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0493 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0485 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0504 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0502 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0498 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0495 | 1セット(2個) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0500 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0503 | 1セット(2個) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0505 | 1セット(2個) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0497 | 1セット(2個) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0501 | 1セット(2個) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0508 | 1セット(2個) |
| 品番 | 内容量 | レンズ色 |
|---|---|---|
| 217-7008 | 1個 | クリア |
| 品番 | 内容量 | レンズ色 |
|---|---|---|
| 217-7009 | 1個 | スモーク |
【特長】スタイリッシュでコンパクトな面発光LEDウインカー、D-Light SOLのボルトオンキット。ウインカー本体はアルミダイカスト製マットブラック塗装仕上げ。フロント&リアウインカーともにECE認証試験クリア。車検対応。【用途】GB350('21)
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 24587 | 1セット | マットブラック |
【特長】視認性に優れ、省電力化を実現するLEDヘッドライトに新構造を採用した ”LEDヘッドライト3.0”。
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 05-08-0435 | 1セット | 【メーカー装着確認車両】CBR250R(MC41-1000001~1399999)、CRF250L(MD38/MD44)、XR250 Motrad(MD30)、LEAD125(JF45)、Dio110(JF31/JF58/2BJ-JF58)、Dunk(AF74/AF78)、マジェスティ S(SG28J)、シグナス X SR(SEA5J/SED8J)、シグナス X(台湾仕様)2UB1、シグナス X(SE12J)(SE44J)「 1YP1・1YP2・1YP3・1YP5」、XTZ125、YB125SP、SR400、Z125 PRO、W650、ジクサー(NG4BG) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 217-2023 | 1セット(2個) |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 217-4442 | 1セット | ホンダ PCXのリアに対応するLEDウインカー。左右セット。 (別途ICウインカーリレー必要) |
PCX125/150 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 217-4443 | 1セット | ホンダ ZOOMER X の純正ウインカー ボディに対応するLEDウインカー。左右セット(2個)。抵抗組み込みタイプ。 |
PCX125/150 |
【特長】純正と入れ替えるだけで、高級感と存在感をアピールできるLEDテール。ドレスアップ効果が高いクリアレンズを採用。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 217-7012 | 1個 | ホンダ GROM(2013y-) | GROM(13-) |
【特長】純正と入れ替えるだけで、高級感と存在感をアピールできるLEDテール。ドレスアップ効果が高いクリアレンズを採用。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 217-7013 | 1個 | ホンダ ZOOMER X(国内仕様 2013y-/タイ仕様 2012y) | ズーマーX(13-) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0355 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 定格電力(W) | 定格電圧(V) | 口金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Y4U-51-605A | 1個 | H4u | 60/55W | 12V | P43t-38改 |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 定格電力(W) | 定格電圧(V) | 口金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1YHA-51-055 | 1個 | H11 | 55W | 12V | PGJ19-2 |