ホンダ アフリカツイン650 [650cc] 1988-89年式 ボディーカバー DAYTONA(デイトナ)製

RD03 ■モデル名:XRV650J

ホンダ アフリカツイン650 [650cc] 1988-89年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RD03 原動機型式 RC31E V型2気筒 水冷
フレームNo RD03 - 1000001 ~ 排気量 647
タイヤ
前 90/90 - 21 54S WT 後 130/90 - 17 68S WT
バッテリー YB12A-B(縦置) 全長 2,310
スプロケット
前 16 後 49 二次減速比 3.060
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 900
チェーン
サイズ 525 リンク数 124 備考
全高 1,320
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 221
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
656
レベル
(mm)
110
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.200 L
フィルタ
交換時
2.600 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1989 RD03 1000001 ~ 1988/5月(限定500台)
トランザルプ600Vをベースとし、NXR750で得た技術をフィードバック。
排気量を647ccに拡大。
1気筒あたり3バルブ2プラグ方式、大型エアクリーナー、高効率マフラー、大容量(24L)燃料タンクと一体デザインのフレーム固定のフェアリング、大型アルミアンダーガード、大型リアキャリア、ナックルガード、など。
デュアルヘッドライト(35/35W)

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ストレッチインナーハーフカバー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥9,498 税込¥10,448
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ストレッチインナーハーフカバー 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バイクにフィットして、傷とほこりをガード。ガレージ・屋内での保管時や、屋外用バイクカバーのインナーに使用することで、屋内保管時にありがちなほこりの蓄積や、ガレージ内での傷つきを防止します。裏起毛の生地により大切なバイクを傷やほこりから優しく守り、高いストレッチ性で車体にフィットします。ハーフ形状なので、地面やタイヤ、チェーン等、汚れる原因となる部分と接触しません。外装が気になるフルカウル車はもちろん、旧車やレーサーにも。あなたの大切なバイクを守ります。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ
22146 1枚 L(大型クラス用)

2. コンパクトハーフカバーLサイズ 22144 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥5,698 税込¥6,268
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) コンパクトハーフカバーLサイズ 22144 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:22144

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量
22144 1個

3. ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥9,998 税込¥10,998
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 適合
97945 1個 FTR XR230 CRF150R CRF100F CRF450R CRF250R XR250 SEROW225/250 XT250 TRICKER YZ125 YZ85LW YZ85 WR250R WR250X YZ450F YZ250F YZ250DF125E/200E/230E ベクスター RM-Z450 RM-Z250 DR-Z400SM DR-Z400S
D-TRACKER 125 KLX125 スーパーシェルパ KDX125SR KDX200SR KDX220SR KLX450R KX450F KLX250 D-TRACKER250 KX250F KTM 990 KTM Super Duke BMW G650X

4. BLACKCOVER WR LITE OFFBOX DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥15,980 税込¥17,578
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BLACKCOVER WR LITE OFFBOX 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量
97952 1個

戻る ページ 1 次へ