ホンダ スーパーカブ110 PRO [110cc] 2022-26年式 ボディーカバー

JA61 (国内生産)キャスト、チューブレス Fバスケット、Rキャリア

ホンダ スーパーカブ110 PRO [110cc] 2022-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-JA61 原動機型式 JA59E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA61 - 1000001 ~ 排気量 109
タイヤ
70/100 - 14 37P TL 80/100 - 14 49P TL
バッテリー GTZ4V 全長 1,860
スプロケット
14 30 二次減速比 2.142
プラグ
CPR8EA-9S 本数 1
全幅 730
チェーン
サイズ 428 リンク数 98 備考
全高 1,065
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 111
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
0.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 JA61 ~ 2025/12月
価格改定
カラー変更
・セイシェルナイトブルー
2022 ~ 2023 JA61 1000001 ~ 2022/5月 モデルチェンジ
業務用途に合わせクラッチなどの内部部品のタフネス性を高めた新エンジン搭載。空冷4stOHC単気筒。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
ABS採用のカバー付き前輪ディスクブレーキ、リアブレーキロック機構採用。
14インチ前後キャストホイール、チューブレスタイヤ装着。
カラー設定
・セイシェルナイトブルー
2024 ~ 2025 JA61 1100001 ~ カラー設定
・セイシェルナイトブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ブラックカバーWR Lite DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブラックカバーWR Lite 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種専用の縫製形状で車体にぴったりフィット。ハンドルロック状態に合わせた左右非対称形状で駐輪時もしっかりカバー。ロックホールや固定ベルトの位置を車種ごとに設定。また、マフラーに接触する部分には耐熱パッドを縫い付け。スクリーン装着車両に使用できるスクリーンカバーを付属。カバ―装着時の傷を抑止します。コンパクトでバイクカバーが乾きやすいメッシュ収納袋付属。一般的なバイクカバーの10~20倍の耐水性能を誇る耐水圧20000mmの生地を使用。縫い目には水の侵入を防ぐ止水処理。通気性を良くするエアベンチレーション。左右のミラー部からこもった湿気を排出。風対策として車体中央下部にワンタッチベルトと前後に絞りひもを採用【用途】ハンドルロック状態に合わせたバイクカバー

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 適合車種
34214 1枚 スーパーカブ/クロスカブ専用トップボックス対応

2. ブラックカバーWR Lite DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブラックカバーWR Lite 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種専用の縫製形状で車体にぴったりフィット。ハンドルロック状態に合わせた左右非対称形状で駐輪時もしっかりカバー。ロックホールや固定ベルトの位置を車種ごとに設定。また、マフラーに接触する部分には耐熱パッドを縫い付け。スクリーン装着車両に使用できるスクリーンカバーを付属。カバ―装着時の傷を抑止します。コンパクトでバイクカバーが乾きやすいメッシュ収納袋付属。一般的なバイクカバーの10~20倍の耐水性能を誇る耐水圧20000mmの生地を使用。縫い目には水の侵入を防ぐ止水処理。通気性を良くするエアベンチレーション。左右のミラー部からこもった湿気を排出。風対策として車体中央下部にワンタッチベルトと前後に絞りひもを採用【用途】ハンドルロック状態に合わせたバイクカバー

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 適合車種
34213 1枚 スーパーカブ/クロスカブ専用

戻る ページ 1 次へ