ホンダ リトルカブ [50cc] 2004-06年式 その他 DAYTONA(デイトナ)製

AA01 ■モデル名:セル無(3速)C50L4/L5 ・セル付(4速)C50LM4/LM5

ホンダ リトルカブ [50cc] 2004-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AA01 原動機型式 AA01E 4st単気筒 空冷
フレームNo AA01 - 3600001 ~ 排気量 49
タイヤ
前 2.50 - 14 32L WT 後 2.75 - 14 35P WT
バッテリー FT4L-BS(縦置) 全長 1,775
スプロケット
前 14 後 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 420 リンク数 備考 セル付 100リンク
全高 960
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯75
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.600 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 AA01 3600001 ~ 手動3段(キック)
サイズ:1775/660/960/79
2004 ~ 2004 AA01 3600001 ~ 手動4段(セル付)
2004 ~ 2004 AA01 3700001 ~ 2005/1月 スペシャル
手動3段(キック)
2005 ~ 2006 AA01 3700001 ~ 2005/1月 スペシャル
手動4段(セル付)
2005 ~ 2006 AA01 3800001 ~ C50L5-2J スペシャル 手動3段(キック)
C50LM5-2J スペシャル 手動4段(セル付)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 高速タイプ クランクサイドベアリング 2個入り1セット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥3,498 税込¥3,848
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 高速タイプ クランクサイドベアリング 2個入り1セット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4ミニ系エンジンカスタムする際に、同時装着が望ましい、デイトナが開発した、強化パーツ類。ベアリング許容回転数はオイルに浸かった条件で最大20,000回転まで対応。

その他 > その他
品番 内容量 適合 適合車種
92518 1個 適合車種
■モンキー ■ゴリラ ■モンキーバハ ■モンキーR ■CRF50 ■リトルカブ ■スーパーカブ50
■JAZZ ■マグナ50 ■CD50 ■ベンリーCL50 ■SOLO ■モトラ ■DAX50/70
■シャリー50/70 ■APE50 ■XR50モタード ■CB50
モンキー、ゴリラ、モンキーバハ、モンキーR、CRF50、リトルカブ、スーパーカブ50、JAZZ、マグナ50、CD50、ベンリーCL50、SOLO、モトラ、DAX50/70、シャリー50/70、APE50、XR50モタード、CB50

戻る ページ 1 次へ