ホンダ モンキー [50cc] 1988-91年式 その他 KIJIMA(キジマ)製

Z50J 6V 3.1ps 4型 ■モデル名:Z50JJ7/J7S/L7B

ホンダ モンキー [50cc] 1988-91年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 1627459 ~ 1805977 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 2PR WT 3.50 - 8 2PR WT
バッテリー 6N2A-2C-4(縦置) 全長 1,360
スプロケット
12 31 二次減速比 2.583
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 600
チェーン
サイズ 420 リンク数 72 備考
全高 850
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 63
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型小(I) 番数 ♯58
ケーブル長
クラッチ 755 チョーク メーター 530 スロットル 620
ブレーキ前 730 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 15w
タイプ PH7s
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.600 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1991 Z50J 1627459 ~ 1632802 4型(リミテッド) ホワイトモンキー
1988 ~ 1991 Z50J 1627608 ~ 1643137 1988/1月
グラフィック&カラー変更
ティアドロップ型フューエルタンク
(キャンディレッド×アイボリーツートンカラー)装備。
1990 ~ 1991 Z50J 1636201 ~ 1639002 4型(新春大会用限定車)限定オールブラックアウト仕様
1988 ~ 1991 Z50J 1800001 ~ 1805977 4型

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. チェンジゴム KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 379 税込417
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) チェンジゴム 1個
レビュー: 4.80(5)

その他 > その他
品番 内容量 寸法(mm) 内径(Φmm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
214-159B 1個 16×38 ブラック 7.5 99

2. チェンジゴム KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 379 税込417
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) チェンジゴム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

その他 > その他
品番 内容量 寸法(mm) 内径(Φmm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
214-159L 1個 16×38 ブルー 7.5 99

3. チェンジゴム KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 379 税込417
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) チェンジゴム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

その他 > その他
品番 内容量 寸法(mm) 内径(Φmm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
214-159R 1個 16×38 レッド 7.5 99

戻る ページ 1 次へ