ホンダ GB350S [350cc] 2021-21年式 その他 KIJIMA(キジマ)製

NC59 PGM-FI ABS ■STD

ホンダ GB350S [350cc] 2021-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-NC59 原動機型式 NC59E 4st単気筒 空冷
フレームNo NC59 - 1000001 ~ 排気量 348
タイヤ
100/90 - 19 57H TL 150/70 R 17 69H TL
バッテリー YTZ7S 全長 2,175
スプロケット
14 35 二次減速比 2.500
プラグ
MR6K-9 本数 1
全幅 800
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,100
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 178
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 925 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:950/940
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2021 NC59 1000001 ~ 2021/7月
GB350をベースに、ワイドリアタイヤ装着、バンク角の深い形状のマフラー、ショートタイプ樹脂製前後フェンダー、シャープなサイドカバー採用。Fフォークブーツ標準装備。
ハンドル位置とメインステップ位置変更。
空冷4stOHC単気筒。
前後独立制御ABS標準装備。
アシストスリッパークラッチ、HSTC(Hondaセレクタブルトルクコントロール)採用。
全灯火器LED採用。
カラー設定
・マットジーンズブルーメタリック
・キャンディークロモスフィアレッド
・マットパールモリオンブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ETCステー 304-5175 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,498 税込3,848
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ETCステー 304-5175 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-5175。適合情報:。ホンダ[HONDA] GB350 21-。ホンダ[HONDA] GB350S 21-

その他 > その他
品番 内容量
304-5175 1個

戻る ページ 1 次へ