ホンダ Dio [50cc] 1988-90年式 その他 KITACO製

AF18 2st ■SK50MJ/MK/ML

ホンダ Dio [50cc] 1988-90年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AF18 原動機型式 AF18E 2st単気筒 空冷
フレームNo AF18 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
前 3.00 - 10 4PR 後 3.00 - 10 4PR
バッテリー YT4L-BS(縦置) 全長 1,600
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 615
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 990
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 63
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 1790 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1988 AF18 1000001 ~ 1486859 STD(6.4ps)
1988/1月
6.4ps空冷エンジン搭載。
メットイン。セルスターター装備。MFバッテリー。
フルフェイスヘルメット収納、シート下にセンタートランク内蔵。フロアステップ下に燃料配置。
1989 ~ 1989 AF18 1241972 ~ 1273174 スペシャルエディション(6.4ps)
前後ゴールドメタリックホイール装備。
Dio SK50MJのブルーメタリックカラー仕様。
1989 ~ 1989 AF18 1400575 ~ 1442564 スペシャルエディション(限定1万台)(6.4ps)
メーターバイザー装備。
Dio SK50MJのツートンカラー仕様
・シルバー×マリンブルー
1989 ~ 1989 AF18 1465898 ~ 1484236 スペシャルエディション(6.4ps)
メーターバイザー装備。
Dio SK50MJのエスニックブルーメタリックカラー仕様。
1990 ~ 1990 AF18 1485762 ~ 1508772 STD(6.8ps)
AF18-1485762-1485773
AF18-1490001-1686253

スペシャルエディション(6.8ps)
AF18-1490214-1508772

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 50ccパッキンSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO 50ccパッキンSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマル補修用のパッキンSETです。メンテナンス時に非常に便利です。

その他 > その他
品番 内容量 主な適合車種
960-1040051 1セット DIO/SP/SR・スーパーDIO/SR/ZX・G’・DJ-1-RR(AF19)・リード50(AF20)・ジョルノ・タクト/スタンドアップ(AF24)・タクト/スタンドアップ/S(AF30/31)

戻る ページ 1 次へ