ホンダ CRM80 [80cc] 1993-93年式 その他 KITACO製

HD12 ■モデル名:CRM80P

ホンダ CRM80 [80cc] 1993-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
HD12 原動機型式 HD08E 2st単気筒 水冷
フレームNo HD12 - 1000001 ~ 排気量 79
タイヤ
前 70/100 - 17 40P WT 後 90/90 - 14 46P WT
バッテリー バッテリーレス 全長 1,880
スプロケット
前 15 後 46 二次減速比 3.070
プラグ
BR8ES 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ 420 リンク数 116 備考
全高 1,100
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 85
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯105
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 8w 12V 8w
ガラス型式 T10 T10
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
318
レベル
(mm)
132
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 HD12 1000001 ~ CRM80P
リアディスクブレーキ採用
サイドスタンド防止機構新採用

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. シールプラグKIT KITACO

販売価格(税別) ¥799 税込¥879
3営業日後以内
KITACO シールプラグKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

その他 > その他
品番 内容量 主な適合車種 適合
320-1041000 1セット NSR50/80(HC06-1000001-2002573)・NS50F・NS-1・CRM50/80・MTX50R キタコ補修部品

戻る ページ 1 次へ