ホンダ エイプ100 [100cc] 2009-16年式 その他

HC13 ■TypeD

ホンダ エイプ100 [100cc] 2009-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-HC13 原動機型式 HC07E 4st単気筒 空冷
フレームNo HC13 - 1000001 ~ 排気量 99
タイヤ
120/80 - 12 65J TL 120/80 - 12 65J TL
バッテリー YTX4L-BS 全長 1,715
スプロケット
15 33 二次減速比 2.200
プラグ
SILR6A7S 本数 1
全幅 780
チェーン
サイズ 420 リンク数 104 備考
全高 970
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 88
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯65
ケーブル長
クラッチ 915 チョーク メーター 750 スロットル 805
ブレーキ前 850 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
174
レベル
(mm)
131
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2016 HC13 1000001 ~ TypeD(前後ディスク)
2008/9月
バッテリー新装備。
平成19年国内排出ガス規制適合。(触媒装置をEXパイ内に2個採用)。
前後油圧式ディスクブレーキ、ゴールドのアルミ製キャストホイール採用。
マットグレー塗装のクランクケースカバーとシリンダーヘッドカバー採用。
燃料タンクとサイドカバーにストライプ、ブラックとグレーツートンシート採用。
カラー設定
・グラファイトブラック×ナッソーブルーメタリック
・グラファイトブラック×マグナレッド
・シャスタホワイト×グラファイトブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. バーリングワッシャー M10-M8 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 379 税込417
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バーリングワッシャー M10-M8 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

その他 > その他
品番 内容量 主な適合車種
78032 1個 78030/78031補修部品

2. キックスターターアームASSY TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 8,498 税込9,348
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) キックスターターアームASSY 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

その他 > その他
品番 内容量 主な適合車種
02-08-0044 1セット Ape100・NSF100

3. パワーレブRW-CDIユニット KITACO

販売価格(税別)    
KITACO パワーレブRW-CDIユニット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】16bitのコンピューターチップを搭載し、点火マップをユーザー各自が設定可能。理想の点火マップを形にできる進化版CDIユニットです。各ボアアップKITに合わせたブレインストール済みマップ各タイプとレブリミッターを6段階設定可能。オリジナル点火マップ製作可能。

その他 > その他
品番 内容量 主な適合車種
766-1422700 1個 APE100(HC07-1700001)/-D(HC13)

4. ヘッドカバ用ラバーマウンティング POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ヘッドカバ用ラバーマウンティング 1セット(2個)
レビュー: 3.50(2)

その他 > その他
品番 内容量 主な適合車種
295094 1セット(2個) APE50/100・XR50/100Motard

5. V・UPキット APE115(ライト-USE) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO V・UPキット APE115(ライト-USE) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

その他 > その他
品番 内容量
213-1413770 1個

6. V・UPキットAPE115/125-145USE2 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO V・UPキットAPE115/125-145USE2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

その他 > その他
品番 内容量
213-1418800 1個

戻る ページ 1 次へ