ホンダ MBX50 [50cc] 1984-87年式 その他

AC08 ■モデル名:MBX50SWE/SWG

ホンダ MBX50 [50cc] 1984-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AC08 原動機型式 AC08E 2st単気筒 水冷
フレームNo AC08 - 1000006 ~ 排気量 49
タイヤ
前 2.50 - 18 4PR WT 後 2.75 - 18 4PR WT
バッテリー YB3L-A(縦置) 全長 1,920
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
B8ES 本数 1
全幅 675
チェーン
サイズ 420 リンク数 118 備考
全高 1,000
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 93
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1984 AC08 1000006 ~ 1011105 1984/4月 マイナーチェンジ
エンジン出力特性変更(7.2→5.6ps自主規制ローパワー化)。
アンダーカウルを標準装備。
透過光式のスピードメーター・タコメーター採用。
1985 ~ 1987 AC08 1100001 ~ エンジン出力特性変更(5.6→7.2ps自主規制解除)。ビキニカウル装備

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 50ccパッキンSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO 50ccパッキンSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマル補修用のパッキンSETです。メンテナンス時に非常に便利です。ノーマル補修用のパッキンセットです。メンテナンス時に非常に便利です。

その他 > その他
品番 内容量 主な適合車種
960-1057050 1セット NSR50(AC10-1000001-1316050)・NS50F(AC08-1200001-1417765)・MBX50・MTX50R

戻る ページ 1 次へ