ホンダ Dio [50cc] 1991-91年式 その他

AF27 2st 6.8ps ■モデル名:SK50ML-1J/YF

ホンダ Dio [50cc] 1991-91年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AF27 原動機型式 AF18E 2st単気筒 空冷
フレームNo AF27 - 1485762 ~ 1686253 排気量 49
タイヤ
3.00 - 10 42J TL 3.00 - 10 42J TL
バッテリー YT4L-BS(縦置) 全長 1,640
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR6HSA 本数 1
全幅 615
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 995
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 68
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1991 AF27 1485762 ~ 1485773 1990/12月
エンジン出力特性変更(6.4→6.8ps)。
前後チューブレスタイヤ。
大型フロントインナーラック装備。
フルフェイスヘルメット収納、シート下にセンタートランク内蔵。フロアステップ下に燃料配置。
ウィンカーレンズと一体式新デザイン薄型ツインフォーカスヘッドライト(クリプトンガス封入バルブ35/30W)、ボディと一体化とした大型のリアコンビ ネーションランプ採用。
1991 ~ 1991 AF27 1490001 ~ 1686253
1991 ~ 1991 AF27 1490214 ~ 1508772 スペシャルエディション(限定1万2千台)
前後ゴールドメタリックホイール、メーターバイザー、ツートンカラーシート装備。
Dio SK50ML-1Jのワークスカラー仕様
・ロスマンズブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 50ccパッキンSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO 50ccパッキンSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマル補修用のパッキンSETです。メンテナンス時に非常に便利です。

その他 > その他
品番 内容量 主な適合車種
960-1040051 1セット DIO/SP/SR・スーパーDIO/SR/ZX・G’・DJ-1-RR(AF19)・リード50(AF20)・ジョルノ・タクト/スタンドアップ(AF24)・タクト/スタンドアップ/S(AF30/31)

戻る ページ 1 次へ