ホンダ ホーク CB250T [250cc] 1977-80年式 ドレンボルト DAYTONA(デイトナ)製

CB250T ■モデル名:CB250T1/T2/TZ/TA

ホンダ ホーク CB250T [250cc] 1977-80年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CB250T 原動機型式 CB250TE 4st2気筒 空冷
フレームNo CB250T - 1000003 ~ 1034294 排気量 249
タイヤ
前 3.60 S 18 4PR TL 後 4.10 S 18 4PR TL
バッテリー FB12A-A(縦置) 全長 2,135
スプロケット
前 15 後 41 二次減速比 2.733
プラグ
D8EA 本数 2
全幅 840
チェーン
サイズ 530 リンク数 102 備考 102L(78-)・RK(77)96L
全高 1,170
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 178
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ 1,050 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1150/1150
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
140
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.200 L
フィルタ
交換時
2.400 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1977 ~ 1977 CB250T 1000003 ~ 1006000 1977/7月 HAWK(178kg)
空冷4サイクルOHC2気筒。26ps。
スポークホイール、5速ミッション。
超ショートストロークエンジン、3バルブ、新集合排気システム2-1チャンバー、2マフラー、CDI点火装置、バックミラー左右標準装備、など。
カラー設定
・ブルー
・レッド
1978 ~ 1979 CB250T 1006001 ~ 1978/4月 マイナーチェンジ(180kg)
コムスターホイール、新デザインタン装備、など。
カラー変更
・レッド
・ブラック
1979 ~ 1980 CB250T 1010001 ~ 1979/7月 マイナーチェンジ
シート形状変更、ブレーキマスターシリンダー変更、など。
カラー変更
・ブラック
1979 ~ 1980 CB250T 1020001 ~ 1034294 1979/7月 マイナーチェンジ
シート形状(CB400T同形状)変更、など。
カラー変更
・ブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ドレンボルトM14×12×P1.5 MAGツキ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥739 税込¥813
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトM14×12×P1.5 MAGツキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイル交換時の同時交換がおすすめ。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。マグネット付きは、ネジ先端部のマグネットにオイル中の。鉄粉を付着させ、オイルをクリーンにキープ。純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 付属品 材質 ボルト頭部形状 六角軸二面幅(mm)
16771 1個 ドレンワッシャー付属(アルミ製) スチール 六角二面幅 14

2. オイルクリーンボルト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥1,798 税込¥1,978
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルクリーンボルト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】耐熱性のあるネオジウム磁石を使用。エンジンオイル中の鉄粉、スラッジを逃さずキャッチ!ボルト頭部は、六角二面幅を各サイズ共通の14mmに設定。ワイヤーロック用貫通穴(Φ2.0mm)を3方向に用意。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじピッチ(mm) ねじ長さ(mm) ねじ径(mm) 仕様
93753 1個 1.5 12 14 アルミ製。ドレンワッシャー付属。

3. リプレイスドレンボルト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥599 税込¥659
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスドレンボルト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう!。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 主な適合車種 ボルト頭部形状 六角軸二面幅(mm)
16779 1個 M14×12×P1.5 六角二面幅 14

戻る ページ 1 次へ