ホンダ CB1300 SUPER FOUR [1300cc] 2005-07年式 ドレンボルト TAKEGAWA(武川)製

SC54 PGM-FI ■STD・STD ABS

ホンダ CB1300 SUPER FOUR [1300cc] 2005-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-SC54 原動機型式 SC54E 直列4気筒 水冷
フレームNo SC54 - 1200001 ~ 排気量 1,284
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ14S(横置) 全長 2,220
スプロケット
前 18 後 39 二次減速比 2.167
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 790
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,120
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 254
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,350 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 500 備考 チョーク:- スロットル:960/955 ブレーキ前:ダイレクト(R)800・(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
500
レベル
(mm)
160
種類 SP3
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2005 SC54 1200001 ~ STD ABS無し(254kg)
2005/2月 マイナーチェンジ
新形状サイドカバー(左右計20mmスリム化)採用、前後で異なる専用表皮パターン採用。
カラー設定
・パールフェイドレスホワイト×キャンディアルカディアンレッド
・キャンディタヒチアンブルー(ソリッド)
2005 ~ 2005 SC54 1200001 ~ STD ABS(260kg)
2005/3月
カラー設定
・パールフェイドレスホワイト×キャンディアルカディアンレッド
2006 ~ 2006 SC54 1300001 ~ 1399999 STD ABS
2006/1月
スモーククリアレンズ、ファイティングレッドRサス装備。
グラフィック&カラー変更
・アイアンネイルシルバーメタリック
・パールフェイドレスホワイト(継続)
2006 ~ 2006 SC54 1300001 ~ 1399999 STD ABS無し
2006/1月
スモーククリアレンズ、ファイティングレッドRサス装備。
グラフィック&カラー変更
・アイアンネイルシルバーメタリックU(ソリッドストライプ付)
・パールフェイドレスホワイト(継続)
2007 ~ 2007 SC54 1400001 ~ STD ABS
2007/1月
前後マットグレーメタリックホイール、リアルステッチシート装備。
カラー設定
・パールサンビームホワイト×キャンディーアルカディアンレッド
・グリントウェーブブルーメタリック(ソリッドストライプ付)
カラーオーダープラン仕様あり(CB1300A7-4J)
2007 ~ 2007 SC54 1400001 ~ STD ABS無し
2007/1月
前後マットグレーメタリックホイール、リアルステッチシート装備。
カラー設定
・パールサンビームホワイト×キャンディーアルカディアンレッド
・グリントウェーブブルーメタリック(ソリッドストライプ付)
カラーオーダープラン仕様あり(CB13007-4J)
カラーオーダープラン設定あり。

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥2,498 税込¥2,748
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M14X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/シルバー

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0026 1セット

2. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥2,498 税込¥2,748
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M14X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/ブラック

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0027 1セット

3. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥2,498 税込¥2,748
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M14X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/ブルー

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0028 1セット

4. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥2,498 税込¥2,748
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M14X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/レッド

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0029 1セット

戻る ページ 1 次へ