ホンダ モンキー [50cc] 1978-84年式 ドレンボルト TAKEGAWA(武川)製

Z50J 通称6Vモンキー 6V 2.6ps 5Lタンク ■モデル名:Z50JZ1/1L/2L/2/B1/BLA/C4/E4

ホンダ モンキー [50cc] 1978-84年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
Z50J 原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 1300017 ~ 1510400 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 2PR WT 3.50 - 8 2PR WT
バッテリー 6N2A-2C(縦置) 全長 1,340
スプロケット
12 37 二次減速比 3.083
プラグ
C5HA/U16FS-L 本数 1
全幅 600
チェーン
サイズ 420 リンク数 76 備考
全高 845
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 58
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 15w
タイプ PH7s
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.600 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1978 ~ 1980 Z50J 1300017 ~ 1412278 1978/8月 フルモデルチェンジ
現行スタイル初期型、通称6Vモンキー。
遠心式クラッチ+3速ミッション。
5Lティアドロップ型タンク、サドル型シート装備。
シート、キャリア、マフラーガード、ウィンカー、ヘッドライト等デザイン見直し。
1979 ~ 1980 Z50J 1354719 ~ 1370528 1979/1月
初代メッキモンキー
初期型限定クロームメッキホイール仕様。
1979 ~ 1980 Z50J 1372989 ~ 1383548 マニュアル式クラッチ+4速ミッション。
1981 ~ 1981 Z50J 1412384 ~ 1428713 1981/3月 2型 ブラックモンキー
全身ブラックアウト(ホイール、エンジン本体にまで)
1982 ~ 1982 Z50J 1423514 ~ 1429113 2代目メッキモンキー 東京リミテッド
関東地区限定モデルでガソリンタンクに「TOKYO LTD」のロゴ。
限定クロームメッキホイール仕様。4速マニュアルクラッチMT装備。
1984 ~ 1984 Z50J 1429116 ~ 1437095 (63kg)
1984 ~ 1984 Z50J 1501051 ~ 1510400 2型最終型(63kg)

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0024 1個 ブルー

2. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】M12X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/シルバー

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0022 1個

3. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】M12X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/ブラック

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0023 1個

4. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】M12X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/ブルー

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0024 1個

5. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M12X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/レッド

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0025 1セット

6. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1個
レビュー: 5.00(1)

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0022 1個 シルバー

7. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0023 1個 ブラック

戻る ページ 1 次へ