ホンダ GL1800ゴールドウィング [1800cc] 2012-17年式 ドレンボルト TAKEGAWA(武川)製

SC68 ■STD ABS・SE・エアバックナビ ABS

ホンダ GL1800ゴールドウィング [1800cc] 2012-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-SC68 原動機型式 SC47E 水平対向6気筒 水冷
フレームNo SC68 - 1000001 ~ 排気量 1,832
タイヤ
130/70 R 18 63H TL 180/60 R 16 74H TL
バッテリー GYZ20L 全長 2,630
スプロケット
二次減速比 2.750
プラグ
BKR6E-11 本数 6
全幅 945
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,525
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 425
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
529±2.5 485±2.5
レベル
(mm)
128
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.600 L
フィルタ
交換時
3.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2012 SC68 1000001 ~ 1099999 STD ABS/エアバック・ナビ
2011/10月
フロントフェアリング周りエアインテーク形状、サイド部分エアアウトレット形状スタイリング変更。
左右一体型テールランプ採用。
カラー設定
・パールフェイドレスホワイト
2013 ~ 2013 SC68 1100001 ~ 1199999 STD ABS/エアバック・ナビ
2012/12月 カラー追加
・デジタルシルバーメタリック(新色)
・パールフェイドレスホワイト(継続)
2014 ~ 2014 SC68 1200001 ~ 1299999 STD ABS/エアバック・ナビ
2013/12月 カラー追加
・グラファイトブラック(新色)
・パールスペンサーブルー(新色)
・キャンディープロミネンスレッド(新色)
・パールフェイドレスホワイト(継続)
2015 ~ 2015 SC68 1300001 ~ 1399999 SE(40周年記念モデル)/エアバック・ナビ
2014/11月
フレーム、前後ホイール、マフラー、ロアーカウルをブラックとしている。
40周年記念エンブレム採用。
レッドのステッチ入りシートのバックレスト(40周年記念ロゴ)、40周年記念エンブレム付メインキー。
カラー設定
・キャンディープロミネンスレッド×グラファイトブラック(専用ツートン)
2015 ~ 2015 SC68 1300001 ~ 1399999 STD ABS/エアバック・ナビ
2014/11月
40周年記念エンブレム、記念キー採用。
カラー設定
・パールグレアホワイト(国内専用色)
・デジタルシルバーメタリック
・グラファイトブラック
2016 ~ 2016 SC68 1400001 ~ 1499999 STD ABS/エアバック・ナビ
2015/11月 カラー変更
・キャンディープロミネンスレッド
・ヘビーグレーメタリック-U(ツートン)
2017 ~ 2017 SC68 1500001 ~ STD ABS/エアバック・ナビ
2016/10月 カラー追加
・グリントウェーブブルーメタリッ(ツートン/新色)
・キャンディープロミネンスレッド
・ヘビーグレーメタリック-U(ツートン)

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M14X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/シルバー

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0026 1セット

2. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M14X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/ブラック

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0027 1セット

3. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M14X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/ブルー

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0028 1セット

4. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M14X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/レッド

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0029 1セット

戻る ページ 1 次へ