ホンダ VTR-F [250cc] 2013-13年式 ドレンボルト TAKEGAWA(武川)製

MC33 ハーフカウル PGM-FI ■VTR250D

ホンダ VTR-F [250cc] 2013-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-MC33 原動機型式 MC15E V型2気筒 水冷
フレームNo MC33 - 1500001 ~ 排気量 249
タイヤ
前 110/70 - 17 54H TL 後 140/70 - 17 66H TL
バッテリー YTZ7S(横置) 全長 2,080
スプロケット
前 14 後 41 二次減速比 2.928
プラグ
CR8EH-9 本数 2
全幅 725
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,115
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 164
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 945 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:690/710
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
460±2.5 /
レベル
(mm)
109 /
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.900 L
フィルタ
交換時
2.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 MC33 ~ 2013/2月 VTR-F追加
新設計コンパクトハーフカウル装着。
Y字デザインマルチリフレクターヘッドライトに採用。
新設計メーター類(中央に大型アナログ式タコメータ、多機能液晶ディスプレイ)装備。
カラー設定
・パールサンビームホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥2,198 税込¥2,418
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 色
02-09-0024 1個 ブルー

2. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥2,698 税込¥2,968
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】M12X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/シルバー

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0022 1個

3. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥2,198 税込¥2,418
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1個
レビュー: 5.00(1)

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 色
02-09-0022 1個 シルバー

4. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥2,698 税込¥2,968
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】M12X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/ブラック

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0023 1個

5. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥2,198 税込¥2,418
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 色
02-09-0023 1個 ブラック

6. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥2,698 税込¥2,968
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】M12X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/ブルー

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0024 1個

7. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥2,498 税込¥2,748
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M12X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/レッド

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0025 1セット

戻る ページ 1 次へ