ホンダ モンキー [50cc] 1969-73年式 ドレンボルト KITACO製
Z50A ビンテージモデル 6V 2.6ps ■モデル名:Z50A/Z/ZK1
ホンダ モンキー [50cc] 1969-73年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1969 ~ 1969 | Z50A 169786 ~ | 1969/7月 2代目 2.6psエンジン搭載。3Lタンク。 Fサス付き、テレスコピック式Fフォーク、前後4穴8インチホイール装備。 自動油圧式カムチェーンテンショナーへ変更。 リアブレーキ左レバー操作方式採用。 バッテリー採用、ウィンカー装着。 |
| 1972 ~ 1973 | Z50A 2000002 ~ 2010525 | 1972/4月 セパレートボディ&Rリジッドサス最終型タイプ Z50Zベースでヘルメットホルダー追加。 カラーグラフィック(逆ツートン)、シートレザー(ステッチ→プレーン)変更。 マニュアル式カムチェーンテンショナーに戻る。 |
| 1970 ~ 1971 | Z50A 263303 ~ | 1970/4月 セパレートボディタイプ マフラー形状変更(ダウン→アップ)、ツートンカラータンク装備。 リアブレーキフットペダル化。Fフォーク脱着機能採用、センタースタンド装備。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥1,098
税込¥1,208
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 772-0500000 | 1個 | M12 X P1.5 X 14L |
販売価格(税別)
KITACO
アルミドレンボルト
1個
オイル関連 > ドレンボルト
【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合 | 寸法(mm) | ピッチ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 772-0500000 | 1個 | ホンダ/ヤマハ/カワサキ | ホンダ車/ホンダ4STミニ系全車種(FI車含む)、NSR50/80・NS-1・VTR250・CB400SF・RVF400・CBR600F・CBR600RR・CBR1000RR・CBR900RR・CBR954RR・VTR1000F・ホーネット900等 ヤマハ車/YB-1FOUR・TT-R50E・TZR50等 カワサキ車/KSR110・バリオス/-Ⅱ・ZEPHYR400/-X・エリミネーター250V・ZRX400/-Ⅱ・W650・Z750/S・ゼファー1100・ZRX1200R/S・ZZR1100・ZZR1200・ZX-12R等 |
M12×14 | 1.5 |
戻る ページ 1 次へ