ホンダ NSR50 [50cc] 1987-88年式 ドレンボルト KITACO製
AC10 ■モデル名:NSR50H2/3/YA/H1/J4/JYB/JYC
ホンダ NSR50 [50cc] 1987-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1987 ~ 1987 | AC10 1000001 ~ 1035502 | 1987/6月 7.2ps水冷2stエンジン搭載ミニレーサーレプリカ。トリプルディスク装備、など。 カラー設定 ・ファイティングレッド(R-134) ・ローザンヌブルー(PB-129) |
| 1987 ~ 1987 | AC10 1018383 ~ 1027633 | 全日本ワークスカラー仕様 スペシャルエディションエンブレム装備。 カラー設定 ・テラブルー(PB-190) |
| 1987 ~ 1987 | AC10 1018900 ~ 1023563 | カラー設定 ・ロスホワイト(NH-196) |
| 1988 ~ 1988 | AC10 1100001 ~ 1113395 | グラフィック&カラー変更 ワークスカラーSEEDブラック。 ・グラニットブルーメタリックU(PB-184M-U) |
| 1988 ~ 1988 | AC10 1105320 ~ 1113095 | グラフィック&カラー変更 WGPワークスカラー。 ・テラシルバー ゼッケンベースはグリーン。 |
| 1988 ~ 1988 | AC10 1105321 ~ 1112895 | グラフィック&カラー変更。 全日本ワークスカラー。 ・テラブルー(PB-190) ゼッケンベースはレッド。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥1,098
税込¥1,208
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 772-0500000 | 1個 | M12 X P1.5 X 14L |
販売価格(税別)
KITACO
アルミドレンボルト
1個
オイル関連 > ドレンボルト
【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合 | 寸法(mm) | ピッチ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 772-0500000 | 1個 | ホンダ/ヤマハ/カワサキ | ホンダ車/ホンダ4STミニ系全車種(FI車含む)、NSR50/80・NS-1・VTR250・CB400SF・RVF400・CBR600F・CBR600RR・CBR1000RR・CBR900RR・CBR954RR・VTR1000F・ホーネット900等 ヤマハ車/YB-1FOUR・TT-R50E・TZR50等 カワサキ車/KSR110・バリオス/-Ⅱ・ZEPHYR400/-X・エリミネーター250V・ZRX400/-Ⅱ・W650・Z750/S・ゼファー1100・ZRX1200R/S・ZZR1100・ZZR1200・ZX-12R等 |
M12×14 | 1.5 |
戻る ページ 1 次へ