ホンダ GL1800ゴールドウィング F6C [1800cc] 2014-16年式 ドレンボルト KITACO製

SC68 ABS

ホンダ GL1800ゴールドウィング F6C [1800cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-SC68 原動機型式 SC47E 水平対向6気筒 水冷
フレームNo SC68 - 1200001 ~ 排気量 1,832
タイヤ
130/60 R 19 61H TL 180/55 R 17 73H TL
バッテリー GYZ20L 全長 2,470
スプロケット
二次減速比 2.750
プラグ
BKR6E-11 本数 6
全幅 940
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,150
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 342
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
631±2.5 572±2.5
レベル
(mm)
132 132
種類 SP3
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
3.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 SC68 1200001 ~ 1299999 フラット6(水平対向6気筒) カスタム
ABS(342kg)
2014/4月 ストリートマッスルクルーザー
ワルキューレの後継タイプで日本仕様にしたもの。軽量化。
水平対向6気筒エンジン踏襲。
新デザインヘッドライトカウル、LEDヘッドライト新採用。
専用エアクリーナー、エキゾーストパイプ、マフラー、フル液晶タイプインストルメントパネル、ウィンカーオートキャンセラー装備、など。
カラー設定
・アトモスフィアブルーメタリック
・グラファイトブラック
2015 ~ 2016 SC68 1300001 ~ ABS(342kg)
2015/3月
誕生40周年記念メインキー採用。
カラー変更
・キャンディープロミネンスレッド(新色)
・グラファイトブラック(継続)
2016生産終了。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. アルミドレンボルト KITACO

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
KITACO アルミドレンボルト 1個
レビュー: 4.50(10)

【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 メーカー 寸法(mm) ピッチ(mm) 呼び番号
772-0500001 1個 ホンダ/ヤマハ M14×14 1.5 D-2

戻る ページ 1 次へ