ホンダ GL1800ゴールドウィング Tour [1800cc] 2018-22年式 ドレンボルト KITACO製
SC79 ABS ■STD・DCT・DCT(AIRBAG)
ホンダ GL1800ゴールドウィング Tour [1800cc] 2018-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2018 ~ 2018 | SC79 1000001 ~ | Gold Wing Tour DCT 全長2575×幅905×高1430×重量383kg 2018/4月 フルモデルチェンジ PGM-FI。 リアトランクとサドルバック装備。7速デュアルトランスミッション。専用ダンパー装備。 ダブルウィッシュボーンフロントサスペンション、バルブ駆動方式ユニカムバルブトレイン、ヒルスタートアシスト採用、など。 Apple CarPlay初採用。 カラー設定 ・キャンディーアーダントレッド×ブラックメタリック(ツートン) |
| 2018 ~ 2018 | SC79 1000001 ~ | Gold Wing Tour 全長2575×幅925×高1430×379kg 2018/4月 フルモデルチェンジ 水冷4stOHC(ユニカム)水平対向6気筒。 PGM-FI。 6速トランスミッション。 リアトランクとサドルバック装備。 ダブルウィッシュボーンフロントサスペンション、バルブ駆動方式ユニカムバルブトレイン、ヒルスタートアシスト採用、など。 カラー設定 ・キャンディーアーダントレッド ・パールグレアホワイ ・パールホークスアイブルー |
| 2019 ~ 2019 | SC79 1100001 ~ | Gold Wing Tour DCT 2018/11月 カラー変更 ・ダークネスブラックメタリック(新色) ・キャンディーアーダントレッド(新色) ・パールグレアホワイ(新色) ・キャンディーアーダントレッド×ブラックメタリック(ツートン)(継続) |
| 2019 ~ 2019 | SC79 1100001 ~ | Gold Wing Tour 2018/11月 カラー変更 ・ダークネスブラックメタリック(新色) ・キャンディーアーダントレッド ・パールグレアホワイ |
| 2020 ~ 2020 | SC79 1200001 ~ | Gold Wing Tour DCT 2020/1月 左側サドルバッグ内にUSBケーブル標準装備。 前後サスペンションセッティング最適化、リアグリップ形状変更。PGM‐FIとDCTのセッティング変更。 カラー変更 ・ダークネスブラックメタリック(ツートーン)(新色) ・パールグレアホワイト(ストライプ)(新色) ・キャンディーアーダントレッド(継続) ・パールグレアホワイ(継続) |
| 2020 ~ 2020 | SC79 1200001 ~ | Gold Wing Tour STD・DCT 2020/6月 Apple CarPlayを二輪車として初採用したゴールドウイングシリーズ 2018/4月-(対象型式:2BL-SC79/SC79)へ「Android Auto」Google LLC開発のドライビングサポートアプリを適用(Google LLCより認可取得)。 シンプルなインターフェイスと音声入力機能を通じて、ライダーが運転への集中を保てるよう設計されています。Googleアシスタントの使用により、運転中にハンドルバーから手を離すことなく、お気に入りの音楽、メディア、またはメッセージアプリへ簡単にアクセスできるようになります。 ※使用には市販のBluetoothヘッドセット(別売)との接続が必要。アプリの利用や通信料金はお客様の負担。 |
| 2020 ~ 2020 | SC79 1200001 ~ | Gold Wing Tour 2020/1月 左側サドルバッグ内にUSBケーブル標準装備。 前後サスペンションセッティング最適化、リアグリップ形状変更。 カラー変更 ・パールグレアホワイト(ストライプ)(新色) ・ダークネスブラックメタリック(継続) ・キャンディーアーダントレッド(継続) ・パールグレアホワイ(継続) |
| 2021 ~ 2021 | SC79 1300001 ~ | DCT ABS(マニュアルミッション車廃止) 全長2615×幅905×高1555×389kg 2021/2月 リアトランク容量拡大(50L→フルフェイスヘルメット2個相当 61L)。パッセンジャーシート背もたれ部分17度から24.5度に寝かせ、30mm高くする。 LEDフォグライト標準装備。 55Wスピーカー採用。Android Auto標準採用。 カラー変更 ・キャンディーアーダントレッド(ツートーン) ・ガンメタルブラックメタリック(ツートーン) ・パールグレアホワイト(継続) |
| 2022 ~ 2022 | SC79 1400001 ~ | 2022/4月 カラー変更 ・ガンメタルブラックメタリック(新色) ・パールグレアホワイト(継続) ・キャンディーアーダントレッド(継続) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥1,098
税込¥1,208
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 772-0500000 | 1個 | M12 X P1.5 X 14L |
販売価格(税別)
KITACO
アルミドレンボルト
1個
オイル関連 > ドレンボルト
【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合 | 寸法(mm) | ピッチ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 772-0500000 | 1個 | ホンダ/ヤマハ/カワサキ | ホンダ車/ホンダ4STミニ系全車種(FI車含む)、NSR50/80・NS-1・VTR250・CB400SF・RVF400・CBR600F・CBR600RR・CBR1000RR・CBR900RR・CBR954RR・VTR1000F・ホーネット900等 ヤマハ車/YB-1FOUR・TT-R50E・TZR50等 カワサキ車/KSR110・バリオス/-Ⅱ・ZEPHYR400/-X・エリミネーター250V・ZRX400/-Ⅱ・W650・Z750/S・ゼファー1100・ZRX1200R/S・ZZR1100・ZZR1200・ZX-12R等 |
M12×14 | 1.5 |
戻る ページ 1 次へ