ホンダ CRF250L [250cc] 2023-26年式 ドレンボルト KITACO製

MD47 PGM-FI ABS ■(STD)CRF250LDAP/LDAS ・(sタイプ)CRF250LAP/LAS

ホンダ CRF250L [250cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-MD47 原動機型式 MD47E 4st単気筒 水冷
フレームNo MD47 - 1100001 ~ 排気量 249
タイヤ
80/100 - 21 51P WT 120/80 - 18 62P WT
バッテリー YTZ8V(縦置) 全長 2,210
スプロケット
14 40 二次減速比 2.857
プラグ
SIMR8A9 本数 1
全幅 900
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,165
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 141
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.350 L
フィルタ
交換時
1.450 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2024 MD47 1100001 ~ STD(最低地上高245mm、シート高830mm)
(全長2210×幅900×高1165×141kg)
2023/1月 マイナーチェンジ
水冷4stDOHC249cc単気筒。
型式変更(2BK→8BK)。平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
ナックルガード標準装備。
カラー設定
・スウィフトグレー
2023 ~ 2024 MD47 1100001 ~ sタイプ オフロード走行性能向上仕様
(全長2230×幅900×高1204×141kg)
(最低地上高285mm、シート高880mm)
前後サスペンションストローク伸ばし、シート厚み変更。
2023/1月 マイナーチェンジ
水冷4stDOHC249cc単気筒。
型式変更(2BK→8BK)。平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
ナックルガード標準装備。
カラー設定
・エクストリームレッド
2025 ~ 2026 MD47 1200001 ~ STD(全長2210×幅900×高1165×141kg)
2025/3月 マイナーチェンジ
ラジエーターグリルとサイドカバー形状変更。前後サスセッティング変更。
カラー変更
・スウィフトグレー
外装の配色を一部変更、グラフィックデザイン変更。
2025 ~ 2026 MD47 1200001 ~ sタイプ オフロード走行性能向上仕様
(全長2230×幅900×高1205×141kg)
2025/3月 マイナーチェンジ
ラジエーターグリルとサイドカバー形状変更。前後サスセッティング変更。
カラー変更
・エクストリームレッド
グラフィックデザインを変更。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. D-1 超軽量アルミドレンボルト KITACO

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
KITACO D-1 超軽量アルミドレンボルト 1個
レビュー: 4.33(3)

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 仕様
772-0500000 1個 M12 X P1.5 X 14L

2. アルミドレンボルト KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アルミドレンボルト 1個
レビュー: 4.44(9)

【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 メーカー 適合 寸法(mm) ピッチ(mm)
772-0500000 1個 ホンダ/ヤマハ/カワサキ ホンダ車/ホンダ4STミニ系全車種(FI車含む)、NSR50/80・NS-1・VTR250・CB400SF・RVF400・CBR600F・CBR600RR・CBR1000RR・CBR900RR・CBR954RR・VTR1000F・ホーネット900等
ヤマハ車/YB-1FOUR・TT-R50E・TZR50等
カワサキ車/KSR110・バリオス/-Ⅱ・ZEPHYR400/-X・エリミネーター250V・ZRX400/-Ⅱ・W650・Z750/S・ゼファー1100・ZRX1200R/S・ZZR1100・ZZR1200・ZX-12R等
M12×14 1.5

戻る ページ 1 次へ