ホンダ X-ADV [750cc] 2025-26年式 ドレンボルト KITACO製
RH21 ■(DCT ABS)ADV750LS/LT
ホンダ X-ADV [750cc] 2025-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2025 ~ 2025 | RH21 1000001 ~ | 2024/12月 マイナーチェンジ 水冷4stOHC4バルブ直列2気筒。DCT標準装備制御をアップデート。 HSTC(Hondaセレクタブルトルクコントロール)装備。 新設計ヘッドライト(デイタイムランニングライトとウインカー内蔵)採用。 環境に優しいバイオエンジニアリングプラスチッ「DURABIO」採用のフロントスクリーン。 5段階調整可能ウインドスクリーン。5インチフルカラーTFT液晶メーター、マルチファンクションスイッチ、クルーズコントロールなど採用。 Honda RoadSync(スマートフォンをBluetoothで連携)。 全幅の広いアルミテーパーハンドル装備。 シート前側形状を変更。 カラー設定 ・マットゴールドフィンチイエロー(Y-242) ・マットディープマッドグレー(NH-D05) ・パールグレアホワイト(NH-B53P) |
| 2026 ~ 2026 | RH21 1100001 ~ | 2026/3月 カラー変更 ・マットパールグレアホワイト ・グラファイトブラック ・マットディープマッドグレー |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥1,098
税込¥1,208
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 772-0500000 | 1個 | M12 X P1.5 X 14L |
販売価格(税別)
KITACO
アルミドレンボルト
1個
オイル関連 > ドレンボルト
【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合 | 寸法(mm) | ピッチ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 772-0500000 | 1個 | ホンダ/ヤマハ/カワサキ | ホンダ車/ホンダ4STミニ系全車種(FI車含む)、NSR50/80・NS-1・VTR250・CB400SF・RVF400・CBR600F・CBR600RR・CBR1000RR・CBR900RR・CBR954RR・VTR1000F・ホーネット900等 ヤマハ車/YB-1FOUR・TT-R50E・TZR50等 カワサキ車/KSR110・バリオス/-Ⅱ・ZEPHYR400/-X・エリミネーター250V・ZRX400/-Ⅱ・W650・Z750/S・ゼファー1100・ZRX1200R/S・ZZR1100・ZZR1200・ZX-12R等 |
M12×14 | 1.5 |
戻る ページ 1 次へ