ホンダ Vツインマグナ [250cc] 1999-07年式 ドレンボルト KITACO製

MC29 ■モデル名:VT250CX/1/3/5/7

ホンダ Vツインマグナ [250cc] 1999-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-MC29 原動機型式 MC15E V型2気筒 水冷
フレームNo MC29 - 1500001 ~ 排気量 249
タイヤ
前 120/80 - 17 61S TL 後 150/80 - 15 70S TL
バッテリー FTX7L-BS(縦置) 全長 2,315
スプロケット
前 14 後 38 二次減速比 2.710
プラグ
CR8EH-9 本数 2
全幅 880
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,065
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 183
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯110
ケーブル長
クラッチ 1,160 チョーク メーター 1,000 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1050/1040 ブレーキ前:ダイレクト(L)1100
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
477
レベル
(mm)
150
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.900 L
フィルタ
交換時
2.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 2002 MC29 1500001 ~ 1519999 マイナーチェンジ
カラー設定
・キャンディフェニックスブルー・ブラック

99)VT250CX MC29-1500001-1509999
00)VT250C1 MC29-1510001-1519999
2003 ~ 2004 MC29 1520001 ~ 1529999 カラー変更
・パールクリスタルホワイト
2005 ~ 2006 MC29 1600001 ~ 1699999 マイナーチェンジ
カラー追加
・ブラック
2007 ~ 2007 MC29 1700001 ~ カラー変更
エンジン:ブラック塗装
2006/11/24

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. D-1 超軽量アルミドレンボルト KITACO

販売価格(税別) ¥1,098 税込¥1,208
0営業日後以内
KITACO D-1 超軽量アルミドレンボルト 1個
レビュー: 4.33(3)

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 仕様
772-0500000 1個 M12 X P1.5 X 14L

2. アルミドレンボルト KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アルミドレンボルト 1個
レビュー: 4.44(9)

【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 メーカー 適合 寸法(mm) ピッチ(mm)
772-0500000 1個 ホンダ/ヤマハ/カワサキ ホンダ車/ホンダ4STミニ系全車種(FI車含む)、NSR50/80・NS-1・VTR250・CB400SF・RVF400・CBR600F・CBR600RR・CBR1000RR・CBR900RR・CBR954RR・VTR1000F・ホーネット900等
ヤマハ車/YB-1FOUR・TT-R50E・TZR50等
カワサキ車/KSR110・バリオス/-Ⅱ・ZEPHYR400/-X・エリミネーター250V・ZRX400/-Ⅱ・W650・Z750/S・ゼファー1100・ZRX1200R/S・ZZR1100・ZZR1200・ZX-12R等
M12×14 1.5

戻る ページ 1 次へ