ホンダ CB223S [223cc] 2008-16年式 フィラーキャップ・ゲージその他 KIJIMA(キジマ)製

MC40 ■モデル名

ホンダ CB223S [223cc] 2008-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-MC40 原動機型式 MD33E 4st単気筒 空冷
フレームNo MC40 - 1000001 ~ 排気量 223
タイヤ
110/90 - 18 61H WT 130/80 - 18 66H WT
バッテリー YTZ7S(縦置) 全長 2,100
スプロケット
13 42 二次減速比 3.230
プラグ
DPR8EA-9 本数 1
全幅 780
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 135
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯120
ケーブル長
クラッチ 985 チョーク 835 メーター 800 スロットル
ブレーキ前 1000 ブレーキ後 備考 スロットル:860/885
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
365±2.5
レベル
(mm)
93
種類 10号
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 MC40 1000001 ~ 2008/4
シンプルでベーシックなスタイリングを採用
FTRをベース車両にしたロードスポーツモデル
2010 ~ 2016 MC40 1100001 ~ カラー変更
・ソリッッドタイプ(コルチナホワイト/グラファイトブラック)
・ストライプタイプ(キャンディーグレイスフルレッド)
価格変更

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23914 1個 ホンダ・ヤマハ系 シルバー 6 2.5

2. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23905 1個 ホンダ・ヤマハ系 レッド 6 2.5

3. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23909 1個 ホンダ・ヤマハ系 ブルー 6 2.5

4. オイルフィラーキャップ(FIVEフィンタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(FIVEフィンタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミダイキャストにクロムメッキ仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ ねじピッチ(mm) ねじ径 メーカー
208-25915 1個 6 2.5 M20 ホンダ・ヤマハ系

戻る ページ 1 次へ