ホンダ CBR1000RR-R FIREBLADE SP [1000cc] 2022-25年式 フィラーキャップ・ゲージその他 KIJIMA(キジマ)製

SC82 PGM-DSFI 切替式ABS

ホンダ CBR1000RR-R FIREBLADE SP [1000cc] 2022-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-SC82 原動機型式 SC82E 直列4気筒 水冷
フレームNo SC82 - 1100001 ~ 排気量 999
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 200/55 ZR 17 78W TL
バッテリー HY85S 全長 2,100
スプロケット
16 43 二次減速比
プラグ
SILMAR10C9S 本数 4
全幅 745
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考
全高 1,140
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 201
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2023 SC82 1100001 ~ 2022/3月 マイナーチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。
型式変更(2BL→8BL)。
吸気ポート及びエキゾーストパイプ集合部形状変更。ドリブンスプロケット丁数(40→43)変更。
スロットルバイワイヤのリターンスプリング荷重を低減。
HSTC(Hondaセレクタブルトルクコントロール)制御プログラム変更。
RR-R FIREBLADEをベースとし、Ohlins製電子制御サス、brembo製Fブレーキキャリパー装備。
リチウムイオンバッテリー採用、クイックシフター標準装備。
カラー設定
・マットパールモリオンブラック
・グランプリレッド(トリコロール)
2022 ~ 2023 SC82 1100001 ~ 30th Anniversary
2022/4月
30周年記念マーク、サイレンサー部、HondaSMARTKeyのキー本体に30周年文字。
トップブリッジにシリアルナンバーを刻印。
カラー設定
・パールグレアホワイト(トリコロール)
2024 ~ 2025 SC82 1200001 ~ 2024/3月 マイナーチェンジ
エンジン性能向上。
2モーター式スロットルバイワイヤ(TBW)採用。
フレームボディー構成部品新設計、軽量化。
新設計ウイングレット、ミドルカウル、アンダーカウル。
SPにはライダーの体重をメーターに入力することで、体重に応じた前後サスペンションの推奨プリロード値を表示する機能を追加。
カラー変更
・マットパールモリオンブラック
・グランプリレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23914 1個 ホンダ・ヤマハ系 シルバー 6 2.5

2. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23905 1個 ホンダ・ヤマハ系 レッド 6 2.5

戻る ページ 1 次へ