ホンダ スーパーカブ [50cc] 1992-99年式 フィラーキャップ・ゲージその他 KIJIMA(キジマ)製
C50 STD(S)・デラックス(D)・カスタム(CM)・ビジネス(B) 年式により(R)タイヤ幅違いあり
ホンダ スーパーカブ [50cc] 1992-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1992 ~ 1996 | C50 0200001 ~ 0768269 | ビジネス B1 全長1800×幅660×高1010×74kg 1991/10月(-C50-0327924) (R)タイヤ:2.50-17-4PR(33L) 1993/4月 C50-0400001-0568585 (R)タイヤ:2.50-17/38L 1995/2月 C50-0600001-0768269 (R)タイヤ:2.50-17/38L |
| 1992 ~ 1996 | C50 0200001 ~ 0799999 | STD S1 全長1800×幅660×高1010×74kg 1991/10月(-C50-0326164) グラフィック、エンブレム変更。燃料計追加、サイドカバーがホワイトに。 (R)タイヤ:2.50-17-4PR(33L) 1993/4月 C50-0400001-0573585 円形ニューデザインウインカー(デラックスと同タイプ)。燃費135km/Lにダウン。 (R)タイヤ:2.50-17/38L 1995/2月 C50-0600001-0799999 シート底板材質をスチールから樹脂製へ。センタースタンド形状変更。 (R)タイヤ:2.50-17/38L |
| 1992 ~ 1996 | C50 0200001 ~ 0799999 | カスタム CM2 角形ヘッドライト・セル付 全長1835×幅660×高1030×78kg 1991/10月 C50-0200001-0320404 (R)タイヤ:2.50-17-4PR(33L) 1993/4月 C50-0400001-0571945 燃費160km/Lにダウン。 (R)タイヤ:2.50-17/38L 1995/2月 C50-0600001-0799999 立体型サイドカバーエンブレムに変更。 (R)タイヤ:2.50-17/38L |
| 1992 ~ 1996 | C50 0200001 ~ 0799999 | デラックス D1 Fキャリア・左ミラー付 全長1800×幅660×高1010×75kg 1991/10月 C50-0200001-0327464 (R)タイヤ:2.50-17-4PR(33L) 1993/4月 C50-0400001-0573425 燃費135km/Lにダウン。 (R)タイヤ:2.50-17/38L 1995/2月 C50-0600001-0799999 (R)タイヤ:2.50-17/38L |
| 1997 ~ 1999 | C50 0800001 ~ 2299999 | STD S1 全長1800×幅660×高1010×74kg 1996/12月 C50-0800001-0999999 新開発特殊二重構造パンク防止TUFFUP(タフアップ)チューブ標準装備。 (R)タイヤ:2.25-17/38L 1998/12月 C50-2100001-2299999 マフラーガード装着。(写真は1998モデル) (R)タイヤ:2.25-17/33L |
| 1997 ~ 1999 | C50 0800001 ~ 2299999 | カスタム CM2 角形ヘッドライト・セル付 全長1835×幅660×高1030×78kg 1996/12月 C50-0800001-0999999 (R)タイヤ:2.25-17/38L 1998/12月 C50-2100001-2299999 (写真は1998モデル) (R)タイヤ:2.25-17/33L |
| 1997 ~ 1999 | C50 0800001 ~ 2299999 | デラックス D1 Fキャリア・左ミラー付 全長1800×幅660×高1010×75kg 1996/12月 C50-0800001-0999999 (R)タイヤ:2.25-17/38L 1998/12月 C50-2100001-2299999 (写真は1998モデル) (R)タイヤ:2.25-17/33L |
| 1997 ~ 1999 | C50 0800001 ~ 2299999 | ビジネス B1 最終モデル 全長1800×幅660×高1010×74kg 1996/12月 C50-0800001-0999999 (R)タイヤ:2.25-17/38L 1998/12月 C50-2100001-2299999 (写真は1998モデル) (R)タイヤ:2.25-17/33L |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
KIJIMA(キジマ)
オイルフィラーキャップ(FIVEフィンタイプ)
1個
オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミダイキャストにクロムメッキ仕上げ。
| 品番 | 内容量 | タイプ | ねじピッチ(mm) | ねじ径 | メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| 208-25915 | 1個 | 6 | 2.5 | M20 | ホンダ・ヤマハ系 |
戻る ページ 1 次へ